- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
- フッ素系潤滑剤のおすすめ人気ランキング
フッ素系潤滑剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新205件の「フッ素系潤滑剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フッ素 潤滑」、「速乾潤滑スプレー」、「フッ素樹脂潤滑スプレー」などの商品も取り扱っております。
スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。
スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。
使用温度範囲(℃)
-20~70
容器
スプレー缶
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。
金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。
非粘着を必要とする箇所に。
トラスコ品番
335-1670
色
白
使用温度範囲
250℃以下
主成分
フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
硬化条件
常温
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。
特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。
各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。
スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。
使用温度範囲(℃)
-20~150
容器
スプレー缶
主成分
鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ベタつかず、クリーンに潤すドライ潤滑剤!
内容液が気化していき、フッ素化合物が残るためベタつきません!
油汚れをメーカー製品のパーツクリーナーで落とし、Banno'uを吹きかけてウェスで拭きあげると更なる効果が期待できます!
用途ドアレールや鍵穴など、ベタつきや埃を嫌う箇所の潤滑・防錆
成分
防錆剤、石油系溶剤、フッ素化合物、ブタン
タイプ
第一石油類
使用温度範囲(℃)
-50~250
臭気
溶剤臭
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
24mL
危険物の性状
非水溶性
1本(200mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
超潤滑・多目的スプレー
航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。
あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。
容量(mL)
110
危険物の類別
非危険物
使用例
ランチャンネルの潤滑を良くし、ビビリ音を防止。レザーシートの艶出しに最適。
1本(110g)
¥4,800
税込¥5,280
欠品中
フッ素樹脂系乾性潤滑剤
超微粒子のフッ素樹脂を使用した乾性潤滑剤。
化学的安定性に非常に優れ、極低温から260℃にいたる多様な環境条件で潤滑性を発揮し、特に油脂・ホコリを嫌う箇所の潤滑に最適です。潤滑面の微細な凹凸に入り込んで摩擦を低減させるだけでなく、摺動状態を滑らかにするため、スティックスリップ状態を抑制しファンベルトの鳴き止めにも効果を発揮します。
容量(mL)
200
危険物の類別
非危険物
1本(200mL)
¥5,520
税込¥6,072
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。
トラスコ品番
429-9817
色
白
質量(g)
390
使用温度範囲
250℃以下
容器
スプレー
主成分
フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.022L
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(240mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フッ素系潤滑剤です。
電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。
ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途電気接点。
各種スイッチ。
ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。
仕様
オイルタイプ
トラスコ品番
324-1475
材質
フッ素オイル、希釈溶剤
色
透明
使用温度範囲(℃)
-40~180
内容量(mL)
150
危険物の類別
非危険物
1本(150mL)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。
潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。
フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。
高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。
材質
主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)
色
白
質量(g)
336
使用温度範囲(℃)
-20~250
トラスコ品番
405-6329
タイプ
速乾
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性
商品タイプ
フッ素グリース
1本(330mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。
塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。
錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。
水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆
性能
屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111
種別
水置換性防錆浸透油
使用温度範囲(℃)
-10~130
成分
石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG
タイプ
防錆潤滑
臭気
無臭
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
質量(kg)
3.5
色
青緑
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-6794-58
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
65mL
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
1個(100mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
用途各種ベアリング。バイク、自転車、カート等。レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として。機械工具。精密機械。医薬品機器
仕様
高粘度仕様
色
半透明白色
使用温度範囲(℃)
-40~232
主成分
合成油・Syncolon(超微粒子PTFE)
引火点(℃)
220
密度(g/cm3)
0.87±0.02
粘度(cSt)
118~122(40℃)、14~17(100℃)
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
1-5585-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.115L
粘度指数
145
危険物の性状
非水溶性
1個(118mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
無臭性浸透潤滑剤
強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。
噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。
用途ボルト・ナットの緩めに
容量(mL)
420
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
乾性被膜(PTFE粉)なので、ベトつかずホコリなど付着しづらい、プラスチック部の潤滑に最適。
逆さ吹き可能
用途Vベルトの鳴き止め、ドアロック、ヒンジ、チェーン等の潤滑
成分
フッ素樹脂(PTFE)。IPA。DME
使用温度範囲(℃)
250以下
耐熱温度(℃)
250
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
26mL
動摩擦係数
0.04~0.07
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
水溶性
1本(65mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。
耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。
編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。
用途酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。
色調
白色
商品タイプ
フッ素グリース
特性
耐熱性、耐薬品性、不燃性
TGK品番
638-17-91-21
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
~150
ちょう度
220~280
使用目的
シール材、マスキング剤、初期潤滑剤、潤滑グリース、薬液ポンプ、離型剤
最高使用温度(℃)
150
使用pH範囲
0~14
混和ちょう度
220~280
増ちょう剤
クロロトリフルオロエチレン重合体
基油
ふっ素オイル
アズワン品番
7-263-05
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(50g)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)
420
質量(g)
350
成分
シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)
-50~200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。
低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑
溶剤や薬品に触れる部分の潤滑
金型表面の離型コーティング
工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上
商品タイプ
フッ素グリース
特性
耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性
トラスコ品番
477-7948
危険等級
Ⅲ
連続耐熱温度(℃)
270
アズワン品番
8-169-03
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.168L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
エイトルーブTX-2100はトックル缶タイプのフッ素系個体潤滑剤です。耐熱性及び低摩擦性に優れた特性があり、高圧化での潤滑性にも優れた特性を発揮する潤滑剤です。また、加工素材への密着性が高く、処理された被膜は白色で平滑になります。塗布被膜は経時と共に接着力を増してまいりますが 、塗装後 30 分 以上の放置乾燥をしていただくと実用段階に達します 。
用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。
色
白~淡黄色
タイプ
液状
内容
800(g/缶)
荷姿
トックル缶
pH
データなし
臭気
有機溶剤臭
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
速乾性があり粉末系潤滑剤の為、錠前に適しています。
フッ素樹脂とフッ素油が成分の為、化学的安定性、熱安定性、非溶解性に優れています。
ゴムやプラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
タキゲンコード
24456
1個
¥2,252
税込¥2,477
当日出荷