フライス 芯出しのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「フライス 芯出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芯だしバー」、「フライス盤 ダイヤルゲージ」、「タッチポイント」などの商品も取り扱っております。
材質 SNCM8 シャンク径(Φmm) 10 精度(mm) 0.003 回転速度(min-1[r.p.m]) (適正)450~600
1個
5,588 税込6,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm) 16 全長(mm) 157 先端寸法(mm) 10 先端長(mm) 45
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。 全長(mm) 160 電源 単5乾電池(2個)付 先端径(mm) 10 対象 金属
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認 寸法(Φmm) 6 使用機械 フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等 幅×全高(mm) 100×105
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様 ストレートシャンクタイプ。通電方式
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。 精度の基となる作動面はラップ仕上です。 汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。 加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。
用途高精度の×、Y芯出しバーに 繰返し精度(μm) ±2 シャンク径(mm) 10 適正回転数(min-1) 450-600
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm) Φ0~240
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フライス盤で、位置決めを行う時に使う治具。
全長(mm) 64.5 把握径(Φmm) 10 繰返し精度(μm) (位置決め)5 アズワン品番 64-5178-11 先端径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
用途ワーク等の寸法・位置決めに。 質量(g) 約80 繰返し精度(μm) ±2以内 シャンク径(mm) 10 適正回転数(min-1) 450~600
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm) 8 アズワン品番 65-1964-15 ミツトヨ品番 901959
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

汎用、NC、MC等工作機械のX・Y軸の原点位置を±0.002mmの高精度で検出します。 最もポピュラーなエコノミータイプ。
トラスコ品番 239-8117 材質 全長(mm) 80 質量(g) 60 シャンク径(Φmm) 10 測定子直径(Φmm) 10 繰返し精度 ±2μm 適正回転数(min-1) 450~600
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ 1台で XYZ 方向の測定が可能 通電しない加工物も測定可能 加工物との干渉を考慮したコンパクト設計 スタイラスボール半径の計算が不要 型 式 3DM-10N ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。 (長針・短針ともに”0”の位置)
付属品 スタイラス:ST25R-3DM 質量(kg) 0.6 繰返し精度(mm) 0.01以下 最小目盛(mm) 0.01 ストローク量(mm) XY:±4/Z:4
1個
85,980 税込94,578
当日出荷

用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。 トラスコ品番 208-3131 アズワン品番 64-8734-17
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

全長(mm) 146 芯径(mm) 10 先端角度 60°
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

擢動部外周を黒色にし、擢動面の銀色と見分けやすくなっております。
用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。 2018年トラスコ掲載ページ 1 1035
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。 トラスコ品番 208-3133 全長(mm) 85 材質/仕上 合金鋼 (HRC57) 質量(g) 50 先端径(mm) 4 測定子(mm) 10×10・4×6 アズワン品番 64-8734-18 シャンク径(mm) 10 適正回転数(min-1) 500~700
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。 X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。
用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。 材質 シャンク:SKS/測定子:ジルコニア 測定子直径(Φmm) 10 硬度HRC(刃部) シャンク:58° 繰返し精度 ±0.002
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)