- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- フライスドリルチャックのおすすめ人気ランキング
フライスドリルチャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「フライスドリルチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル チャック ストレート シャンク」、「ドリルチャック」、「フライス チャック」などの商品も取り扱っております。
フライステーブル用ドリルチャックです。
Φ10mmのコレットチャックに取り付けて使用します。
取付可能寸法(mm)
Φ0.8~10
適合本体
マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
用途ボール盤として使用するときに
取付ねじ
1/2インチ-20ねじ
取付可能寸法(mm)
(ドリル)1.0~10
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。
STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。
フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品
フックスパナ
振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。
STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。
フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品
フックスパナ
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質
工具鋼
フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。
テーパー
JT6(接続テーパ)
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端
JT6(2 1/2)
仕様
焼入品
寸法L2(mm)
25
心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。
センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。
用途ドリルを把握します
チャック能力(mm)
シャンクΦ1~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)
6.35
精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
セット内容
ドリルチャック・チャックキー
テーパー
MT-3
把握径(Φmm)
1.0~13
アズワン品番
64-5177-89
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合本体
B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)
0.05以下