フライス盤 チャックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
148件の「フライス盤 チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライス盤 バイス」、「フライス盤 クランプ」、「フライス チャック」などの商品も取り扱っております。

エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握します セット内容 (mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0 アズワン品番 64-5178-34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品 チャック締付け用スパナ
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品 締付ハンドル
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。 仕様 内爪・外爪両用爪付 セット内容 ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本 材質 スチール タイプ 3ツ爪タイプ
1台
84,880 税込93,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フライステーブル用ドリルチャックです。 Φ10mmのコレットチャックに取り付けて使用します。
取付可能寸法(mm) Φ0.8~10 適合本体 マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合 Compact7、Compact9 把握径(Φmm) 正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番 64-5178-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷


スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドル MT-2 スピンドル間距離(mm) 270 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×420×590~730 質量(kg) 40 モーター出力(W) 150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm) 前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm) 30 ミーリングテーブル(mm) 240×145 T-スロットサイズ(mm) 8 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷


剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

寸法D(Φmm) 本体:75、レンチ:75 チャック内径(Φmm) 32(D1) 寸法l(mm) 90
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握します セット内容 (mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 アズワン品番 64-5177-99 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷

工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP ! 工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。 重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。 工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品 ホルダ締め付け用スパナ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。 剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品 チャック締付け用スパナ 寸法L(mm) 85
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm) 32
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マシニングセンター・スロッターに最適です。テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。薄型で重心が低く把握力が大きいです。優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に。 チャック外径(Φmm) 305 トラスコ品番 246-2770 質量(kg) 40 外径把握(mm) 5~253 内径把握(mm) 80~233 把握力(kN) 55
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)