- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- フライバックトランスのおすすめ人気ランキング
フライバックトランスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新82件の「フライバックトランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直流 変圧器」、「高圧トランス」、「変圧器」などの商品も取り扱っております。
仕様
Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型
サイズ
EP13
取付方式
表面実装
電圧(V)
Vaux:4
定格一次電圧(V)
12~50
定格二次電圧(V)
200、-200
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
17.75×13.46×12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻数比
1:10
インダクタンス(μH)
100(一次)、4.5(漏れ)
二次電流(A)
0.002
二次DC抵抗
31Ω
プライマリーDC抵抗
0.22Ω
1個
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1次電圧(V)
100
仕様
オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
仕様
アプリケーション = フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップ。インダクタンス = 10.9μH。二次電流 = 550mA。長さ = 12.9mm。幅 = 9.2mm。奥行き = 6.2mm。寸法 = 12.9 x 9.2 x 6.2mm。絶縁電圧 = 500V dc。漏れインダクタンス = 0.21μH。。WE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様
基板実装用トランス
RoHS指令(10物質対応)
対応
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
仕様
静電シールド付
種別
単相複巻
1次電圧(V)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応