フライヤー業務用のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
134件の「フライヤー業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上電気 フライヤー」、「ガスフライヤー」、「ポテトフライヤー」などの商品も取り扱っております。
ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。 レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置 空焚防止サーモスタット(267℃) 温度調節範囲(℃) 可変式サーモスタット (90~220) 定格電圧(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(kW) 1.1 材質 ステンレス
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
100Vで使用できる超小型フライヤー! 設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L) 8 消費電力(kW) 1.3 電源(V) 100(1Φ) 周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 2 電源コード プラグ付き・接地アダプター 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 255×475×195 タイプ 電気ミニフライヤー
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


マルゼンフライヤー
設置場所を選ばない小型。
付属品 フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1 質量(kg) 25 高さ(mm) バック:65 タイプ 卓上タイプ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×400 接続口 ガス:13mm/LP9.5mm
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途、スペースに応じてお選びください。
接続口 ガス:15A 高さ(mm) バック:150 タイプ レギュラータイプ・1槽式
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V) 単相100V 材質 本体銅版 質量(kg) 約2.1 消費電力(W) 1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×170×180 機能 湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ 容量(L) 1 TKG品番 9-0738-0501 TKG品番(2017) 6-0655-0301
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
889,800 税込978,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
高さ(mm) バック:150 タイプ レギュラータイプ・2槽式 接続口 ガス:15A
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テンポスドットコムTB卓上型電気フライヤー
付属品 バスケット×1、スノコ板×1 質量(kg) 6 消費電力(W) 1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (揚げカゴ)208×208×139(取っ手部分のみ200) 電源(単相/V) 100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×380×330 温度調整範囲(℃) 60~200 油量(L) 7
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

油量(L) 8 消費電力(kW) 1.4 付属品 バスケット160×260×H140(1個)、スノコ×1 寸法(mm) (油槽)226×394×150 質量(kg) 8 電源 単相100V コード長さ(m) 2 安全装置 ハイリミット258℃ 温度調節範囲(℃) 0~210 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 252×462×195 EBM品番 6967210
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。 保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ) 。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。 消費電力(W) 1250 質量(kg) 2.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×200×185 温度調整範囲(℃) 約160~約200(油温)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
種類の異なる揚げ物を行うのに最適。
接続口 ガス:15A 高さ(mm) バック:150 タイプ レギュラータイプ・2槽式
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エイシン電機フライヤー
家庭用電源が使用できます。
質量(kg) 11 外寸(mm) 300×420×220 温度調節範囲(℃) 50~200 消費電力(kW) 1.3 油量(L) 3
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

マルゼンフライヤー
付属品 フタ×1、仕切網×1、スクイ網×1、前カゴ×1 高さ(mm) バック:65 タイプ 卓上タイプ・1槽式 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×400 消費電力(kW) 6.4、LP:5.81 接続口 ガス:13mm/LP9.5mm 油量(L) 12
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フタを閉めたまま調理ができて油はねの心配なし。温度調節&タイマーでほったらかしOK。オイル・脱臭の二重フィルターで油のニオイを軽減。マグネットプラグを採用。
用途卓上フライヤー、揚げ物フライヤーとして。からあげ/串カツ/串揚げ/エビフライ/天ぷら/フライドポテト/ポテトフライ 付属品 取扱説明書、電源コード(1.2m)、揚げ物用バスケット、交換用オイルフィルター×3、交換用脱臭フィルター×3 質量(kg) 2.8 レッド 消費電力(W) 1250 電源(AC100V) 50/60Hz 温度調節範囲(℃) (油温度)130~190 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 30.2×32.5×23 タイマー 最大30分 油量(L) 約2.5
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

マルゼンフライヤー
どこにでも設置できるコンパクト設計。
タイプ 卓上タイプ・1槽式 周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 2
1台
159,800 税込175,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)