- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 幕・旗
- フラッグアームのおすすめ人気ランキング
フラッグアームのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「フラッグアーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラッグポール」、「吊り下げ看板金具」、「フラッグ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製の旗棒。お好きなフラッグを掲げトラックを彩ります。
用途外装パーツ
材質
ステンレス
適合パイプ外径(Φmm)
25.4
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質
鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として
付属品
キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質
スチール
適合幅(mm)
1000、1300、1500
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
材質
ABS、PVC
全長(mm)
320
質量(kg)
0.075
TKG品番
9-2551-1101
TKG品番(2017)
6-2341-1101
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
形状
直角アウトリガーダブル滑車式
タイプ
水平型
風がなくても、旗がピンと張れます。
48.6Φmmの単管でご使用できます。
用途中サイズの社旗、安全旗等用
材質
鉄/ユニクロメッキ
付属品
旗下部固定用金具
大きさ
中
壁面に吊り下げ看板を取り付けられるセットです。
付属品
取付ねじ:皿タッピングブロンズ3×30・・3本入り
色
ブラック
1セット(1個)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質
鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
アンティーク調のシンプルなデザインのブラケットです。看板やサインプレートを吊るしてディスプレイできます。
材質
アイアン
幅(cm)
5.5
高さ(cm)
12
奥行き(cm)
27.5
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
種類
その他
奥行(mm)
247
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
29.4
吊下荷重N(kgf)
3
社旗・安全旗等が風がなくても、雨天でも垂れずにハッキリ見えます。
材質
スチール
幅広い調整で見やすい高さに(280mm~620mm)
軟質素材でコーナーにもピッタリフィット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×80×25
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質
アルミ合金
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ
水平型
形状
直角アウトリガー式
ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
全長(mm)
345
材質
ABS、PVC
質量(kg)
0.069
TKG品番
9-2551-1001
TKG品番(2017)
6-2341-1001
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。
1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます!
ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!
驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです!
伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容
旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本
色
シルバー
対応幅(mm)
1000(小)、1250(中)、1500(大)
サイズ(mm)
48.6(単管)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
長いフックでとても便利!
砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。
マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に
材質
(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石
幅(mm)
50
高さ(mm)
77
色
アイボリー
フック
1本
材質
鉄
トラスコ品番
826-4388
取付穴径
Φ22~28.5
取付面(mm)
150×100
パイプ長(mm)
300
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷