フラッグハンガーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「フラッグハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラッグキーパー」、「フラッグポール」、「フラッグスタンド」などの商品も取り扱っております。
社旗・安全旗等が風がなくても、雨天でも垂れずにハッキリ見えます。
材質 スチール
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質 鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として 付属品 キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質 スチール 適合幅(mm) 1000、1300、1500
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 ピン無し単管に使用できます!ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。 伸縮ストッパーを下向きにすることで雨が入りにくい設計です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容 旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト5本 シルバー 対応幅(mm) 1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
材質 ABS、PVC 全長(mm) 320 質量(kg) 0.075 TKG品番 9-2551-1101 TKG品番(2017) 6-2341-1101
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品 キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質 スチール 適合幅(mm) 1000、1300、1500
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

日本緑十字社フラッグキーパー
仕様 キャップ付、48.6mmΦ単管に取付可能(下段用として使用の際は、キャップは使用しません。大切に保管して下さい。) 材質 スチール 質量(kg) 2.2 日本緑十字社品番 362001
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷

風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質 鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風がなくても、旗がピンと張れます。 48.6Φmmの単管でご使用できます。
用途中サイズの社旗、安全旗等用 材質 鉄/ユニクロメッキ 付属品 旗下部固定用金具 大きさ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の旗棒。お好きなフラッグを掲げトラックを彩ります。
用途外装パーツ 材質 ステンレス 適合パイプ外径(Φmm) 25.4
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容 旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本 シルバー 対応幅(mm) 1000(小)、1250(中)、1500(大) サイズ(mm) 48.6(単管)
1セット
11,980 税込13,178
欠品中

ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質 アルミ合金
1本
87,980 税込96,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
形状 直角アウトリガーダブル滑車式 タイプ 水平型
1本
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強風に耐える! 強い鋼でノボリを守ります。 錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
全長(mm) 345 材質 ABS、PVC 質量(kg) 0.069 TKG品番 9-2551-1001 TKG品番(2017) 6-2341-1001
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質 ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ トラスコ品番 858-7706 セット内容 ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品 十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質 ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 種類 その他 奥行(mm) 247 仕上 ヘアライン仕上 取付け方法 壁付け 付加機能 可動 耐荷重(N) 29.4 吊下荷重N(kgf) 3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスフラッグキーパー
上下兼用型なので、本製品一本であらゆる状況に対応できます。軽くて丈夫で取り付けも簡単です。3段階伸縮で、1080mmから1500mmまでの旗に対応することができます。紐2か所とクリップ2か所の4点留めでフラッグや横断幕をしっかりと固定できます。旗をいつでもびしっとはためかせて雨にぬれても旗が見えなくなることがありません。
用途現場で安全旗・社旗を単管に掲げる際に。 タイプ 上下兼用型 適合寸法(mm) 旗幅:(小)1080(中)1350(大)1550
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容 プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質 ステンレス 高さ(mm) (プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g) (プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm) (プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm) 6 ロープ長さ(m) 10 適合パイプ径(Φmm) 48.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。 セット内容 国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット 寸法(mm) 700~1300 角度調整範囲 ポール:4段階
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷