- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 幕・旗
- フラッグポールのおすすめ人気ランキング
フラッグポールのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新110件の「フラッグポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バナーポール」、「フラッグポールセット」、「フラッグ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製の旗棒。お好きなフラッグを掲げトラックを彩ります。
用途外装パーツ
材質
ステンレス
適合パイプ外径(Φmm)
25.4
ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
材質
ABS、PVC
全長(mm)
320
質量(kg)
0.075
TKG品番
9-2551-1101
TKG品番(2017)
6-2341-1101
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ
ロープ型
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質
鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
形状
直角アウトリガーダブル滑車式
タイプ
水平型
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質
アルミ合金
上段、下段兼用、大、中、小の旗もワンタッチ
本体を両サイドのボルトで締め付ける事により回転を防ぎます。
1000(小)、1300(中)、1500(大)のサイズに対応可能。
セット内容
本体×1、キャップ×1、伸縮用バー×1、下部紐結束部品×1
材質
スチール、ステンレス(キャップのみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。収納に便利な収納袋が付属しています。ポール先端が樹脂製のエンドキャップ仕様となっているので、ポールに被せるタイプのフラッグでご利用いただけます。
ポール長(mm)
2400
ポール径(Φmm)
(上/中/下)6~11/17/20
材質
グラスファイバー、樹脂、ステンレス
セット内容
ポール単品(3分割)、収納バッグ
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
旗を掲揚する為に使用するポールです。
長さ(cm)
180
材質
タキロン鋼管
仕様
縦縞柄入り、黒色
付属品
廻り管つき逆輪、中輪、石付き付き
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として
付属品
キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質
スチール
適合幅(mm)
1000、1300、1500
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
のぼりや学級旗などを立てるのに便利。最大3mまで伸びます。
材質
スチール
仕様
横棒付
寸法(mm)
Φ22×1610(収納時)
1個
¥837
税込¥921
3日以内出荷
風がなくても、旗がピンと張れます。
48.6Φmmの単管でご使用できます。
用途中サイズの社旗、安全旗等用
材質
鉄/ユニクロメッキ
付属品
旗下部固定用金具
大きさ
中
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ
水平型
形状
直角アウトリガー式
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
種類
その他
奥行(mm)
247
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
29.4
吊下荷重N(kgf)
3
社旗・安全旗等が風がなくても、雨天でも垂れずにハッキリ見えます。
材質
スチール
桃太郎旗専用のポールです。
材質
スチール(樹脂被覆)
トラスコ品番
412-6696
寸法(mm)
下部/22Φ・上部/19Φ
色
白
質量(g)
580
長さ(m)
1.61~3.0
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに
ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ
水平型
形状
アウトリガー式
MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。
セット内容
国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット
寸法(mm)
700~1300
角度調整範囲
ポール:4段階
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質
鉄
トラスコ品番
826-4388
取付穴径
Φ22~28.5
取付面(mm)
150×100
パイプ長(mm)
300
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷