- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- フラッシュプレートのおすすめ人気ランキング
フラッシュプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新131件の「フラッシュプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハトメ プレート」、「安全ブレーカボックス」、「トグル スイッチプレート」などの商品も取り扱っております。
低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
2個用スイッチボックスに取り付ければ、ジャンクションボックスとして使えます。
質量(kg)
0.16
種類
A、B共用型
用途電話線プレート
材質
耐食アルミニウム合金
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
用途カバープレート
NRAシリーズサーキットプロテクタ
適合機種
NRAN形
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
適合機種
CP30-BA・CP30-HU
備考
別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。
品名
埋込金具(1コ)
遮断器の極数
2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。
HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。
パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用
商品番号
BS80
1台
¥109
税込¥120
当日出荷
裏面形バックスタッドは、ブレーカの裏面から導体をブレーカ端子へ接続するための部品です。
適合
アイソレーション
使用温度範囲(℃)
-10~+40