- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- フラッシュポイントシンワッシャーのおすすめ人気ランキング
フラッシュポイントシンワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「フラッシュポイントシンワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワッシャー付ビス」、「ジャックポイント ビス」、「タイトフレーム用ビス」などの商品も取り扱っております。
種類
フラッシュポイントシンワッシャー
種類
ジャックポイントフラットモドトラス
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途薄鋼板+鉄骨
適合板厚(mm)
1.2~3.2
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイントモドトラス
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
寸法l(mm)
全ネジ
寸法h(mm)
2.5
寸法dk(mm)
11
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付に
タイプ
シンワッシャー(ユニクロ)
ねじ
全ねじ
ねじ頭径(mm)
10.5
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部厚(mm)
3
ねじ寸法(Φmm)
4×16
1パック(110本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
種別
クロムフリー
種類
ジャックポイントフラットモドトラス
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
全ねじ
頭部形状
モドトラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
種類
フラッシュポイントシンワッシャー
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
種類
ジャックポイントモドトラス
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
10.5
穴の形状
十字穴2番
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
材質
鉄
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
10.5
表面処理
ユニクロ
表面処理
三価ユニクロ
仕様
ビット番号:2番
材質
鉄
種類
LIVEシンワッシャー
種別
クロムフリー
寸法L(mm)
13.0
寸法H(mm)
1.6
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
4.0
適合板厚(mm)
合計1.2~2.3
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8.0
寸法k(mm)
5.5
寸法p(mm)
1.4
寸法dk(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(500本)
¥2,484
税込¥2,732
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
仕上
ユニクロ
強度(Nm)
ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)
6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
穴の形状
十字穴