- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- フラットケーブル クリップのおすすめ人気ランキング
フラットケーブル クリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新149件の「フラットケーブル クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラットケーブル」、「配線 コード 止め」、「LANケーブル留め具」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。
フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
寸法W2(mm)
19.0
材質
66ナイロン
仕様
ワンタッチ式、粘着式
関連資料
カタログ(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。
50芯まで適用できます。
筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。
電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。
材質
66ナイロン
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-20~80
規格
UL94 V-2
関連資料
FKNカタログ.pdf(0.18MB) RoHS2証明書(FKN).pdf(0.22MB)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ。固定方法 = スナップイン。材質 = ナイロン 66。色 = ナチュラル。長さ = 45.1mm。幅 = 18.5 mm。深さ = 16.3mm。。UL94V-2. RSフラットケーブルクランプ. RSフラットケーブルクランプを使用すると、指で押すだけでリボンケーブルをクランプ固定できます。. ナイロン66 UL 94-2材質 ナチュラルカラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途フラットケーブルの固定。
色
グレー
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-29~49
最大幅(mm)
(フラットケーブル)4.3
固定方法
粘着テープ
使用場所
屋内
フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定。
色
テレホングレー
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-29~49
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
581
使用場所
屋内
メーカーオリジナル、スーパーフラットG LANケーブル用のクランプです。2段ロック機能により少し厚めのケーブルも固定できます。日本製
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フラットケーブルクランプ。固定方法 = 自己接着。材質 = PVC。色 = グレー。長さ = 13mm。幅 = 25 mm。深さ = 6mm。。リボンケーブル自己接着クランプ. どちらのタイプも広い粘着面でしっかりと固定します。 PVCリボンケーブルクランプは、リボンケーブルの幅に合わせて2種類のサイズから選択できます。 自己接着面付き。使用温度範囲: 20 → +50 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルを壁面等に固定する際に使用します。日本製
色
ホワイト
1パック(8個)
¥319
税込¥351
当日出荷
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品
粘着テープ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。
横(mm)
19.6
テープ
積水#535
材質
ナイロン6
RoHS指令(10物質対応)
対応
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。
用途フラットケーブルの固定
材質
ナイロン66
トラスコ品番
828-1476
質量(kg)
2
色
黒
使用温度範囲
-60~85℃
プレート
(適合)FCPI2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
9.5×88.9×3.8
最大幅(mm)
51.8
固定方法
M5ネジ
使用場所
屋内
1袋
¥65,980
税込¥72,578
20日以内出荷
RoHS対応品
UL取得製品
スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。
衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。
ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができます。両サイドのテープでケーブルをしっかり固定することができます。標準的な丸型LANケーブルに最適です。
1パック(6個)
¥679
税込¥747
当日出荷
省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
用途各種配線の固定に。
色
黒
縦(mm)
10
高さ(mm)
4.6
固定方法
粘着テープ
粘着テープでしっかり固定できます。
モジュラーケーブルや家電コードに便利です。
材質
本体:防錆処理鉄板、粘着剤:合成ゴム系
縦(mm)
13
横(mm)
25
トラスコ品番
486-6282
色
シルバー
質量(g)
20
タイプ
大型
1パック(6個)
¥259
税込¥285
当日出荷
フラットケーブル用固定具です。
両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。
表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
用途フラットケーブルの固定
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-29~49
ケーブル厚さ
最大2.7mm
最大静荷重(g)
114
使用場所
屋内