フラット戸当たりのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
113件の「フラット戸当たり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアキャッチャー マグネット式」、「室内ドアストッパー」、「扉マグネット止め」などの商品も取り扱っております。
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。 キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品 ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本 材質(本体) PA6ナイロン タイプ 面付型 取付高(mm) (床から)8~14 材質(プレート) S55C鋼板
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SYS(シブタニ)フラット戸当り
材質 戸当り:ポリカーポネイト樹脂、受け:亜鉛ダイキャスト、ストッパー:スチール 仕上 戸当り、受け:焼付塗装(シルバー)、ストッパー:有色クロメート
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

モダンなスクエアデザイン ロック機能付(突風などによるあおり止め) 優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様 ロック機能付 材質 POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石 表面処理 (カバー)アクリル系ウレタン塗装 適合ドア高さ(mm) 4~15mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製の面付床付マグネット式戸当り。 樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品 ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(プレート) 取付高(mm) (床から)13~19
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
取付穴ピッチ(mm) 31.5 材質(本体) 6ナイロン 材質(プレート) 付属品 頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本 取付高(mm) (床から)5~11 仕様 低VOC対応 タイプ 面付型 磁力 3000ガウス
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品 +トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本) 材質 (本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS 仕上 CG(シャンパンゴールド)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様 ABS樹脂、スチール(メッキ仕上げ)
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットが働き、床側金具の位置で扉を止めることができます。 強力ネオジュームマグネット使用
付属品 取付ネジ×4本 材質 亜鉛ダイカスト 穴径(Φmm) (本体)7.3×4.2、(床側)4.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー 材質 (受)PA6/ZDC 材質(本体) PA6/POM
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。 ロックリングによる簡易アオリ止め付。 扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。
材質 合成樹脂、SUS
1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアや床に掘込み加工をせずに取付可能な、スリムでスマートデザインのマグネット戸当りです。強力なマグネットで確実にドアをストップします。受けの高さ3mmのバリアフリー仕様です。
材質 本体:ABS樹脂・マグネット、受け:ABS樹脂・ステンレス、ねじ:鉄・ユニクロメッキ
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。 床面がフラットなのでバリアフリーです。 取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプ キャッチタイプ 種別 マグネット式 付属品 取付ビス エスコ品番 EA951FA-40 材質 亜鉛ダイカスト 寸法(mm) (ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6 シルバー 質量(g) 220 仕上 二ケルメッキ
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品 +トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本) 材質 (本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼 仕上 CG(シャンパンゴールド)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。 直付けタイプなので、後付けも可能です。 子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。 小さい見た目で目立ちません。
セット内容 マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書 高さ(mm) 28 寸法(Φmm) 54 材質/処理 本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS
1組
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上 塗装(シャンパンカラー) 材質 【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM 付属品 トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16 仕様 床から扉下端の高さ9~13mmまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。 トラスコ品番 389-3090 材質 ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂 質量(kg) 1 シルバー 寸法(Φ×高さH)(mm) 95×40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品 十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)。十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用) 材質 プラスチック 質量(g) 140 種類 ドアホルダー 吸着力(N) 137
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 カバー:ABS(塗装仕上)、本体:ナイロン・POM・マグネット、床側金具:スチール 寸法(mm) 本体:47(W)×30(D)×28.5(H)、プレート:Φ60 シルバー アズワン品番 64-7966-58 適合範囲(mm) 9~13(推奨11)
1個
1,350 税込1,485
当日出荷