- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- フラット縦型ポストのおすすめ人気ランキング
フラット縦型ポストのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「フラット縦型ポスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セキュリティポスト」、「郵便 ポスト 前 入れ 後 出し」、「郵便受け取り付け」などの商品も取り扱っております。
限られたスペースにも設置可能なスタイリッシュな縦型口金ポスト。
材質
(本体)SUS304/0.6t、(口金部)SUS304 1.5t(0.6t)、(扉)アルミ押出型材
シリーズ
T926シリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
質量(kg)
4.1
タイプ
前入れ/後出し
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×390×353.5
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
材質
(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
現地にて開き勝手の変更が可能です。
材質
投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板
投函タイプ
前入れ後出し
仕様
ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ
前入れ・後ろ出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×370×450
勝手
右
材質
(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質
(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×100×365
取付場所
外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
277×50
表札
ネームシール
エクスポスト フラット縦型ポスト 前入れ前出し用の取り出し口です。 。フラット縦型ポストには1代目~4代目があり、1代目の場合は対応しておりません。 。1代目(2006年~2009年1月)。2代目(前期:2009年2月~2014年4月・後期:2014年5月~2016年12月)。3代目(前期:2017年1月~2018年1月・後期:2018年2月~2022年3月)。4代目(2022年4月~)
投函タイプ
前入れ前出し
1セット
¥30,980
税込¥34,078
12日以内出荷
付属品
木ねじ×3
質量(kg)
1.2
穴径(Φmm)
(鍵穴)6.5
関連資料
ポストの取付穴位置
奥行と高さにゆとりのある大型のポストです。ステンレス製でさびにくい仕様です。A4封筒はもちろん、厚みのある郵便物も入れやすいサイズです。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
付属品
ネジ4個、ネームシール
色
シルバー
材質(本体)
18-8ステンレス
表面仕上げ
ヘアライン加工
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
345×55
投函タイプ
前入れ前出し
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×220×315