フランジ JIS10Kのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
866件の「フランジ JIS10K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jis 10k 80a フランジ」、「フランジ SUS 10k」、「フランジ 10K 15A」などの商品も取り扱っております。
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質 SS400 形状 フランジ 種類 溶接継手 規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力 10K
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質 ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状 フランジ 流体 蒸気、空気、ガス、油など 規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa) (-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 表面処理 溶融亜鉛めっき(白) 適合管 JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力 10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質 SS400 形状 フランジ 種類 溶接継手 規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力 10K
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様 JIS10K 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 フランジ 規格 JIS 最高許容圧力(MPa) 0.98(at20℃) 最高使用温度(℃) 50 呼び圧力 10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質 ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状 フランジ 規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理 なし 適合管 JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K(並形)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質 ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状 フランジ 規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類 PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理 溶融亜鉛めっき 適合管 JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K(並形)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用 材質 SUS F304 形状 フランジ ねじの種類 PTネジ 呼び圧力 10K
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様 ●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:100A●外径:210mm●呼び径B:4●呼び径A:100●穴数(個):8●使用圧力(K):10●ボルト穴中心径(mm):175●穴径(mm):19●呼び径(mm):114.30●内径(mm):115●外径(mm):210●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5393 アズワン品番 67-2335-55
1枚
929 税込1,022
当日出荷

耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様 ●使用温度範囲(℃):-10~80●呼び径:65A●ボルト穴中心径(mm):140●穴数(個):4●呼び径B:2 1/2●使用圧力(K):10●外径:175mm●穴径(mm):19●呼び径(mm):76.30●外径(mm):175●内径(mm):77●コード番号:850-5465 種別 フランジ用全面パッキン 材質 CRゴム 厚さ(mm) 3 呼び径(A) 65 アズワン品番 67-2335-56 特性 耐候、耐油
1枚
679 税込747
5日以内出荷

耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様 ●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:80A●穴数(個):8●呼び径A:80●呼び径B:3●使用圧力(K):10●外径:185mm●呼び径(mm):89.10●ボルト穴中心径(mm):150●穴径(mm):19●内径(mm):90●外径(mm):185●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5469 アズワン品番 67-2335-57
1枚
699 税込769
5日以内出荷