フランジ溶接治具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「フランジ溶接治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジピン」、「配管 芯出し」、「フランジ水平器」などの商品も取り扱っております。
ビーバー(アサダ)フランジスケア
永久磁石一体型ボディです。 フランジの直角出しに。
仕様 適応パイプ:1~。スコヤ幅:20~50mm トラスコ品番 838-1116 アズワン品番 64-6751-52
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷


SK(新潟精機)フランジスコヤ
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)ユニバーサルレベル
分度器・水準器・フランジピンがセットになっています。
用途フランジの水平出しに。 仕様 フランジ穴ピッチ:60~195mm。ボルト穴径:Φ16~41mm トラスコ品番 838-1117 アズワン品番 64-6751-53
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上 (爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装。(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装。(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ハンドル)ステンレス鋼/-。(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき。(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー製作所(溶接治具)Hスコ
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)インナークランプ2-4
トラスコ品番 852-1354 適合パイプ径(Φmm) 50~100 アズワン品番 64-6752-66
1個
91,980 税込101,178
当日出荷

形状 フランジ型 寸法(mm) (A)400×(B)312×(C)50×(D)100×(E)300 トラスコ品番 165-5833 幅(mm) 38 厚さ(mm) 6 質量(kg) 0.7 種類 フランジスコヤー
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。 種類 その他バイス 材質(本体) スチール 主な用途 溶接作業 厚さ(mm) (アングル部)6 幅(mm) (アングル部)150 高さ(mm) (アングル部)50 質量(g) 2300 適合管径(Φmm) 34~165 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

イマオコーポレーションIDクランプ
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング) フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー) SCM435 材質(口金) SNCM439 表面処理(ワッシャー) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金) 四三酸化鉄皮膜 硬度(口金) HRC33~39
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


種類 その他クランプ 最大口開き(mm) 8~30 全長(mm) 135 材質(本体) スチール エスコ品番 EA319E-30
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷


1個
74,980 税込82,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg) 4.3 呼び (ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)50、75、(レジューサー)50×30、75×50、(チーズ・異径チーズ)50、75、50×30、75×30、75×50 適合材 ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷