- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- フランス落し 金具のおすすめ人気ランキング
フランス落し 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新125件の「フランス落し 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 固定金具」、「鍵付き フランス落とし」、「フランス落とし タキゲン」などの商品も取り扱っております。
用途フランス落し、丸落しの受に
材質
(外装部)SUS304
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
4.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)
47
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/サチライトクロム
エスコ品番
EA951LP-1
全長(mm)
172
タイプ
平型
取付穴径(Φmm)
4.8
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
材質
フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC
仕上
フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
用途丸落し、フランス落しの受に
仕上
電解研磨
材質
ステンレス(SUS304)
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器
仕上
ユニクロメート
用途サッシ用
材質
(外装部)SUS304
仕上
HL
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途門扉等の固定に
付属品
M3×20ねじ 8個、固定金具 1個
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン
取付方式
ビス止め
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛ダイカスト
ストローク(mm)
18
寸法(mm)
172×25
仕上
サチライトクロム