- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- フリクションステーのおすすめ人気ランキング
フリクションステーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新113件の「フリクションステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑り出しアーム」、「滑り出し窓金具」、「ホイトコ」などの商品も取り扱っております。
用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能)
材質
ステンレス鋼SUS304
寸法(mm)
(チリ)上下左右3
取付ねじ
皿木ネジ3.8×20mm(16本)
機能
仮ストップ(30度位置)
適合扉厚(mm)
33~40
開き角度(度)
最大90(固定機能はありません)
扉寸法(mm)
(縦滑り出し窓)W250~500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250~500
適合扉質量(kg)
5以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
色
ブラック系
適合
アクティ70、アルプラ70、アルミサッシ、フォーメルト60、フォーメルト70
用途滑り出し欄間窓
セット内容
左右1組
材質
ステンレス鋼SUS304
仕上
電解研磨
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
適合扉質量(kg)
5以下
色
シルバー
勝手
L(左)
適合
アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
色
シルバー
適合
アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
色
シルバー
適合
アクティ70、アルミサッシ、フォーメルト60、フォーメルト70
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理
(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)
170
許容荷重(N[kgf])
約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます
付属品
+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本
種別
面付型
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
(ドア)90以内
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
材質(本体)
SUS304
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(ワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別
高受型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)
2300以下
適合扉厚(mm)
25~45
開き角度(度)
100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)
600~910
適合扉質量(kg)
25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)
2
全長(mm)
147
質量(g)
55
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
穴数
2(平座)、2(L座)
穴径(mm)
4(平座)、3.5(L座)
樹脂の摩擦を利用してブレーキが掛かり扉をゆっくりと開きます。
調整機構付で扉の開く速度を自由に変えられます。
右用・左用(本図・写真共に右用です)
用途測定機、制御機などの屋内機器
材質
シャフト/軟鋼線材(SWRM)、ブレーキ部/ポリアセタール(POM)
質量(g)
230
トルク(N・m)
推奨最大使用扉:11.8(使用例:扉奥行き寸法600mm、重心位置300mm、扉質量4kg)
表面仕上げ
シャフト/ニッケルめっき(MFNi)
色
シルバー
適合
アリッツPG、アリッツSG、アルプラ70MS、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。
左右兼用型
用途天蓋
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(レバー部)
樹脂
許容荷重(N)
392
表面仕上げ
ヘアライン仕上
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
質量(g)
100
仕上
光沢バレル研磨
定格トルク(N・m[kgf・cm])
3±20%(30.6±20%)
ステー種類
トルクステー