- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ
- フリクトスイッチのおすすめ人気ランキング
フリクトスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「フリクトスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリクトレベルスイッチ」、「100v フロートスイッチ」、「フロートスイッチ 耐熱」などの商品も取り扱っております。
「フリクト・スイッチ」の名で広く世界で活躍している従来の浮子式レベル・レギュレーターです。
清水、汚水はもとより浮遊汚物や各種薬品類の混入した液体でも確実な水位制御を実現します。
材質
PP
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ100.5×162
接点
3線式 A+B接点
最大使用液温(℃)
60
最高使用深さ(m)
20
比重範囲
使用可能な液体:0.95~1.1
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質
クサリ:SUS304
使用温度(℃)
0~60
材質(ケース)
PP(ポリプロピレン)樹脂
比重
使用液:0.95~1.15
材質(ケーブル)
PVC
接点仕様
a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒。b接点:気中でON、心線色分け:赤と白
心数×断面積(mm2)
ケーブル:平型3×0.75
使用電流(A)
5以下
使用中や廃棄時の環境に与える影響に配慮し、センサの接点部にマイクロスイッチを採用しました。
金属露出部がないため、耐食性が高く、長寿命で浮遊物のある汚水や高粘度の液体にも安定した動作を行います。
取付は吊すだけで簡単です。ビス・ボルト等を使用せず簡単に行えます。
用途上下水道処理設備や各種工場排水処理設備などのタンクやピットのポンプ コントロールに最適。
防滴構造
IP45
測定流体
液体
耐圧力(kPa)
200
耐衝撃(m/s2)
500
使用温度(℃)
‐10~50
材質
(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC被覆、(端子ボックス)ABS、(フランジ・ウエイト・クリップ)PVC、(ロープ)PE
適合電線径
G3/4相当
動作角度
(上昇時)+15度までにON、(下降時)‐20度までにOFF
比重
0.8以上
フランジ
JIS 10K 100A 相当(取付穴4個)
上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
最大使用電流(A)
0.1
使用温度(℃)
-10~+50
材質
(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×110
ケーブル
Φ8.1(VCFT2×0.75mm2)
ケーブル長(m)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御
仕様
リードスイッチ
接点
A接点
最大電流(A)
0.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1
ケーブル長(m)
6
使用温度(℃)
0~60
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(ケーブル)
PVC
使用電流(A)
最大0.5
材質
フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装)
ケーブル長(m)
6
使用温度(℃)
-10~50
ケーブル外径(Φmm)
6.5
耐衝撃(m/s2)
100
耐圧力(kPa)
フロート/Max 200
最大使用電圧(V)
AC 300、DC 300
最大使用電流(A)
AC 0.5、DC 0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
浮力(N)
約1.27(液比重:1の場合)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
小型のフロート構造です。
a接点用とb接点用の2種類があります。
増水または渇水などの警報用フロートに適しています。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
清水、汚水にも使え、0℃~60℃まで幅広い用途にお使いいただけます。
環境を配慮した材質、部品を使用。
浮力モーメントが大きく動作不良が少ない。
チャタリングのないクイックアクションの採用。
スイッチ本体に耐衝撃性をレベルアップ。
スイッチ本体は非浸水型で衛生的。
材質
クサリ:SUS304
使用温度範囲(℃)
0~60
材質(ケース)
PP(ポリプロピレン)樹脂
比重
0.95~1.15
材質(ケーブル)
VCTFK(PVC)
ケーブル
平形
接点仕様
a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒、作動角度:74°±10°。b接点:気中でON、心線色分け:赤と白、作動角度:44°±10°
心数×断面積(mm2)
ケーブル:0.75×3
最大使用電流(A)
5
フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。
汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。
ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。
先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。
内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。
最大電流(A)
0.6
液温範囲(℃)
0~50
狭い層での液面制御にピッタリです。
ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。
液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。
1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。
材質
オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング
使用温度範囲(℃)
0~60
材質(ケース)
ABS樹脂
比重
0.95~1.10
使用液
汚水
材質(ケーブル)
PVC
接点仕様
a接点
ケーブル外径(Φmm)
4.7
心数×断面積(mm2)
ケーブル:2×0.2
最大使用電流(A)
0.5
接点容量
(最大)AC10VA、DC10W
1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。)
チャタリングを起こしにくい構造です。
ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。
取付けは吊下げるだけで簡単です。
比較的狭い場所にも設置できます。
接点
A接点
最大電流(A)
0.6
液温範囲(℃)
0~60
フロートの周囲にバンパを取り付けたシンプルな球状構造です。
配管や槽壁への衝撃にも耐える強靭な構造です。
スカムの多い汚水にも使用でき、浮遊物にもトラブルなく動作します。
電気的特性に余裕のあるスイッチを採用しており、電気的なトラブルの心配がありません。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
a接点・b接点を任意に選択できます。
用途スカムや浮遊物の多い場所でのポンプの自動運転用、増水・渇水警報用
材質
バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:VCT・F3心×0.75mm2、ケーブルホルダ:ABS樹脂、ボルト・ナット:SUS304、吊りチェーン:SUS316、フロート本体:ABS樹脂、リングバンパ:ABS樹脂
質量(g)
1087(フロート単体)
使用温度範囲(℃)
0~50
接点
c接点
定格出力容量(VA)
50
心数×断面積(mm2)
3×0.75
接点機構
マイクロスイッチ
最大使用電流(A)
AC/DC2(誘導負荷)
液温(℃)
0~50
仕上外径(Φmm)
7.6
耐水圧(kPa)
98
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式
リードスイッチ式
使用電圧(V)
最大AC100/DC100
取扱液
水(標準液体)
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1
使用電線
UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)
AC100/DC100
水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます
材質
ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレン
色
ケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)
使用温度範囲(℃)
0~60
芯数
3芯
比重
使用液:0.95~1.10
接点電圧の最大値(V)
AC30以下/DC30以下
接点電流の最大値(A)
C10以下/DC5以下
最小負荷電流(mA)
接点:DC12V/100(参考値)
ケーブルサイズ(mm2)
0.75
水深(m)
20
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。
スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。
吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。
耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用
増水、渇水警報用
材質
バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂
質量(g)
204(フロート単体)
電流(A)
AC/DC 2
接点
a接点
動作特性
(最大制御幅)3m
定格容量
50VA
定格出力容量(VA)
50
心数×断面積(mm2)
2×0.5
接点機構
マイクロスイッチ
最大使用電流(A)
AC/DC2(誘導負荷)
液温(℃)
0~50
仕上外径(Φmm)
(ケーブル)6.5
関連資料
(0.27MB)
耐水圧(kPa)
98
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様
逆動作可能
材質
本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316
高さ(mm)
フロート/27
質量(g)
約37
内径(Φmm)
フロート/9.4
外径(Φmm)
フロート/28
使用温度(℃)
-10~100
粘度
5P以下
比重測定範囲
0.8以上
引張強度(N)
リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)
2 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)
100 Max.
リード線長さ(mm)
300
リード線
耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差
スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)
フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズ
G1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
吃水(mm)
19
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。
自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。
材質
(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム
寸法(mm)
(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6
質量(kg)
約1
内径(Φmm)
(フロート)10.5
フランジ
JIS 5K 50A相当
構造
IP42
使用温度(℃)
0~80
使用範囲
開放タンク
動作特性
(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合
適合電線径
G3/4相当
測定流体
液体
比重測定範囲
0.85以上
耐衝撃(m/s2)
100
吃水(mm)
51
関連資料
https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)
80
使用温度範囲(℃)
-20~80
形状
長形
ストローク(mm)
(接点)12
質量(g)
110
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
色(本体)
グレー
材質(マグネット)
アルニコ磁石