- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- フリーアクセスのおすすめ人気ランキング
フリーアクセスのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新162件の「フリーアクセス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッカー」、「サッカ 工具」、「床吸盤」などの商品も取り扱っております。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品
吸盤保護カバー
材質
アルミ合金(ニッケルめっき)
全長(mm)
約360
質量(g)
900
ハンドル径(Φmm)
35.8
有効長(mm)
(ハンドル)127.8
材質(ゴム)
NBR
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品
吸盤保護カバー
材質
アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)
470
材質(ゴム)
NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。
トラスコ品番
467-9059
材質
本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム
質量(g)
985
タイプ
ダブルA
吸着力
70kgまで
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ラバーと対象物の間が真空状態となり、吸着します。
トラスコ品番
276-0584
質量(kg)
1.23
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番
276-0568
質量(g)
480
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番
276-0550
質量(g)
340
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
少々の凸凹面でも吸着します。
付属品
収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)
エスコ品番
EA950AC-50
材質
本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
形状
【吸着面】凸凹
全長(mm)
350
質量(kg)
1
高さ(mm)
80
1個
¥18,200
税込¥20,020
当日出荷
無理のない安定した力で移動することができます。持ちやすい、ダブルで吸着タイプです。持ちにくいガラスの交換修理などに最適です。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。
最大耐荷重(kg)
約40
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
冷蔵庫、家具、ガラス板など取手がなくて持ちにくいものに吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番
467-9032
材質
(本体・レバー)アルミニウム、(吸着面)ゴム
質量(g)
470
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
レバー操作1つで強い吸着力が得られるので取っ手がなく運搬のしにくい、持ち上げにくいものに吸着させ、取っ手を付けて持ちやすくします。平らな面にワンタッチで強力に張り付くため、小船などに乗って船のハルを洗う際に手すりとして使え、またフィッシャーマンのデットマスクの上部をクリーニングする際の補助手すりとしても役立ちます。
長さ(mm)
330
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
壁際処理でフロアーパネルと壁の隙間埋めに使用します。
切断し易く、パネル下の配線等も見易いメッシュ形状になっています。
切断した部分を裏返してパネル裏にはめ込めば補強脚となり、残材が少なくてすみます。
材質
PP製
適合種別
XS50P
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
簡単取付け!
取っ手のない物の移動に!
スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)
690
耐荷重(kg)
約50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×118×95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンガーかけのフックとしてや、静かに、微妙に位置修正をしたい時などに便利です。ガラス戸、タイル、フラットな表面などの取っ手のないものや、家電などのちょっとした移動にとても便利です。2個組なので、ペアで使えばより強力、確実、安全に利用できます。
用途ハンガーかけのフック等。
最大耐荷重(kg)
約5/1個
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単取付け!
取っ手のない物の移動に!
チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)
1610
耐荷重(kg)
約100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×150×97
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質
鉄
塗装色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐震荷重
兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg
許容静荷重(kg)
800
優れた強度、アルミ合金製です。本体はアルミダイキャスト製で強度、耐久性に優れています。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。
材質
本体:アルミダイキャスト製
最大耐荷重(kg)
(吸着力)50
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。
トラスコ品番
467-9041
材質
本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム
質量(g)
800
タイプ
シングルB
吸着力
25kgまで
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷