- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- フリーザーラックのおすすめ人気ランキング
フリーザーラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新138件の「フリーザーラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレージラック」、「耐冷コンテナ」、「フリーズボックスラック」などの商品も取り扱っております。
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
収容数
700本(チューブ容量×本/箱×段:1.2・2.0×100×7)
適合
フリーズボックス:IFB-CN
材質
SUS304
寸法(mm)
157×157×420
棚段数(段)
7
アズワン品番
2-5754-13
1個
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
撥水ダンボール製で軽量。フリーザーに効率よく収納可能。ステンレス製のものに比べて低価格で経済的。誤って触れても低温火傷になり難く、安全です。フリーズボックスSFBシリーズの保存に最適。フリーザーに効率よく収納できます。棚の仕切に切込みがあり、引き出しやすく、さらに裏面に押し出し用カットがあります。取手材質はポリプロピレン、耐荷重15kg。フリーズボックスは別売です。
材質(取手)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
15
耐冷温度(℃)
-80
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
材質
SUS304
適合チューブサイズ(ml)
1.2・2.0
縁の鋭い部分がないステンレス製のラックデザイン
133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能
フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意
他社製の超低温フリーザーにも収納可能
フリーザー内のスペースを最大限に活用できます
用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック
材質
ステンレス
外寸法(mm)
180×177×88(1段/120)
アズワン品番
1-5714-11
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
適合
【フリーズボックス】IFB-BN
材質
SUS304
クライオボックスを収納でき目的のボックスを簡単にフリーザーから取り出せます。
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
材質
SUS304
引き出し式のスタンダード仕様です。
上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。
付属品
上下・左右連結金具、耐震固定金具
寸法(mm)
880×700×950
材質(本体)
20mm厚パーティクルボード
本体質量(kg)
50
引出し内寸法(mm)
340×545×145
材質(表面)
ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番
3-5671-48
1個
¥128,000
税込¥140,800
当日出荷
フリーズスペースを有効に使用するためのラックです。
両端にハンドルが付いており、引き出す際や運搬に便利です。
材質
ステンレス
ディープフリーザーの中で、フリージングコンテナ(FC-07,08,09,1,2,3,5)耐熱耐冷コンテナ(FOC-1)をまとめて収納できます。(5,7,10,14個の4タイプ)別製サイズもお受けいたします。
用途フリージングコンテナ用収納ラック
適合
FC-07、FC-2、FC-08、FC-3、FC-09、FC-5、FC-1、FOC-1
段数
7個
列数
2個
収納数
14個
高さ(cm)
67/1段
寸法(縦×横×高さ)(mm)
203×260×520
1個
¥84,980
税込¥93,478
9日以内出荷
フリーザーラック 縦式。耐腐食性のステンレス製。フリーザーボックス(133x133x52mm)に対応。標準的なフリーザーに適応。液体窒素内での使用可能
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)
1.5~2.0
付属品
引出用シール×10枚
材質
耐水紙
チューブ径(Φmm)
10~12
1.5mLマイクロチューブの収納や輸送等に便利なボックスです。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の管理が簡単です。
材質
PP
架数
50本
寸法(mm)
71×153×54
滅菌
オートクレーブ可能