- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- フリーバイスのおすすめ人気ランキング
フリーバイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「フリーバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プルダウンバイス」、「両締めバイス」、「フリークランプ」などの商品も取り扱っております。
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
量産品の加工に便利です。
口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
別売部品として、フリーバイス専用ラック付口金も用意しております。
用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に
種類
その他バイス
材質(本体)
FCD450
大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に
主な用途
固定作業
材質/仕上
スチール/黒染め仕上
加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に
トラスコ品番
758-4369
材質
本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)
長さ(mm)
126
幅(mm)
70
質量(kg)
5.3
高さ(mm)
70
適合ボルト径
M12、M14
口金寸法(mm)
60×70
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ワークをサイドから固定します。
用途加工物の固定に。
可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm)
50
材質
アルミダイキャスト
全長(mm)
265
質量(g)
867.5
口幅(mm)
(最大)78
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高精度汎用サイドクランプ
マシンの加工領域を最大限に活用
独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー
口幅(mm)
76
仕様
固定ユニット口金オフセットなし
質量(kg)
6.5
タイプ
固定ユニット クサビ機構なし
取付高(mm)
(ワーク)20
総高さ(mm)
本体45
最大締付トルク(N・m)
40
押圧力(kN[kg])
4
クランプ力(kN)
最大20
有効ストローク(mm)
(口金)3.5
口金高さ(mm)
34.8
少し厚めの板をクランプします。
用途薄物から中厚までのサイドクランプに
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様
平面用・M8、M12、M16用
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)
SCM440
材質(ボルト)
SCM435
材質(口金)
S45C
材質(本体)
S45C
熱処理(ボルト)
焼入焼戻
熱処理(口金)
焼入焼戻
表面処理(シャフト)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(ボルト)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。
1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト
市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。
イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワークをサイドから固定します。
用途加工物の固定に。
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
78
口深(mm)
30
材質(本体)
アルミダイカスト
主な用途
木工作業
最大クランプ幅(mm)
50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
用途木彫全般、篆刻
材質
アルミダイキャスト、ラバー
横幅(mm)
取付部分:80
主な用途
木彫全般、篆刻
開き幅(mm)
最大:50
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。
並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様
標準ガイドブロック幅18mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
高精度汎用サイドクランプ
マシンの加工領域を最大限に活用
独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー
口幅(mm)
76
仕様
固定ユニット口金オフセットあり
質量(kg)
6.5
タイプ
固定ユニット クサビ機構あり
取付高(mm)
(ワーク)20
総高さ(mm)
本体45
最大締付トルク(N・m)
40
押圧力(kN[kg])
4
クランプ力(kN)
最大20
有効ストローク(mm)
(口金)3.5
口金高さ(mm)
34.8
薄物板のクランプに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様
平面用(切削面)