フリーマジックスナップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「フリーマジックスナップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップ テープ」、「粘着付マジックテープ」、「マジックテープ オスメス兼用」などの商品も取り扱っております。
エコマジックボタンはフリーマジックタイプで一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途布地に取り付けるなら、アイロン接着タイプがおすすめです。特殊な熱接着樹脂を裏面に塗布しているので、アイロン加熱により簡単に布地と接着することができます。洗濯後に耳部がはく離した場合、アイロンをかけて補修することで再び接着します。アイロン接着シリーズで10FPのみドライクリーニング不可。 材質 ポリエステル 寸法(Φmm) 22(丸型) 粘着剤 ポリアミド系
1セット(8枚×4組)
238 税込262
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つの面にフックとループの両面の機能をそなえております。 取り付ける時に間違えたり、色合わせに気をつかうことがありません。
タイプ アイロン接着 使用温度範囲(℃) 120~140 組数 4 接着時間(秒) 10~12
1枚
159 税込175
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着剤付マジック A(オス)B(メス)面セット ポリエステル製で水に強い 強度低下しない ポリエステル100%で有害物質ゼロ 人と地球に優しい 新製法により生産時のCO2排出量30%カット
セット内容 A面・B面4組(8枚) タイプ 丸型・耐水 直径(mm) 22
1セット
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手軽に付けることができるタイプです。
タイプ 丸抜 寸法(Φmm) 22 組数 4
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


裏紙をはがしてどこでも手軽に付けられるタイプです。
材質 ポリエステル100% 幅(mm) 25 長さ(cm) 15
1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
150 税込165
翌日出荷

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質 ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ 寸法(mm) 【全体】115×80×15 シルバー 質量(g) 【全体】57 タイプ 15mm用 入数 10セット
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

REXON〔レクソン〕ベルトディスクサンダーBD460A用マジックテープ式サンディングディスクを使用するためのマジックテープ用ベース。
直径(mm) 150 アズワン品番 64-5176-86 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。 貼る・繋ぐ・固定する。 裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。 展示商品の固定に。 パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。 形状 カットタイプ 幅(mm) 25 長さ(m) 0.05
1袋(10組)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。 セット内容 フック・ループ各1 材質 ナイロン 厚さ(mm) (フック)約2、(ループ)約3 長さ(m) 1 粘着剤 ゴム系粘着剤
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。 付属品 バックル25個 材質 ポリエステル テープ厚さ(mm) 2.5 剪断強度(N/cm2) 8
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

糸・針不要で取り付けられるスナップです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様 【取り付けに最適な生地の厚み】。9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで。13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで 材質 ポリアセタール
1パック(9mm×20組)ほか
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 セット内容 フック・ループ各1m 材質 ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着) 厚さ(mm) (フック)2.8、(ループ)3.4 タイプ 裏面両面テープ 長さ(m) 1 粘着力 強粘着
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして 仕様 (取り付けに最適な生地の厚み)。10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ。13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ 材質 ポリアセタール
1パック(13mm×6組)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。 保管に便利な箱入り。 金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能 (被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:× 材質 ポリエステル 粘着剤 合成ゴム系粘着剤
1巻(25m)
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)