フリーローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
881件の「フリーローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単品ローラー軸付」、「軸付きローラー」、「ローラーコンベア」などの商品も取り扱っております。
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-3812P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm) 38.1×1.2 材質(ローラー部) スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト 11.8パイプ ベアリング プレスベアリング フレーム色 日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム) SS フレーム(mm) 60×30×2.3t
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 50.8×1.5×12(メッキ付) 材質(ローラー部) スチール 材質 スチール ベアリング 高品質プレスベアリング 軸の形状 半月
1セット(10本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品 補助カラー、ピン 材質 機械構造用炭素鋼管 シャフト 340×Φ12mm ローラー幅(mm) 298
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×1.4×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-5714P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月ヨコピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 50.8×1.6×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-5015P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) STKM12A 表面処理 溶融亜鉛めっき 軸の形状 Φ6パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 19.1×1.2×6
1セット(10本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様 上向用 材質 スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg) 約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm) 57.2×1.4 材質(ローラー部) スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト 11.8パイプ ベアリング プレスベアリング フレーム色 日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム) SS フレーム(mm) 90×30×2.3t
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品 補助カラー、ピン 材質 機械構造用炭素鋼管 シャフト 652×Φ12mm ローラー幅(mm) 598
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質 スチール シャフト形状 Φ12丸鋼 ローラ径(Φmm) 57.2
1個
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質 スチール シャフト形状 Φ12パイプ ローラ径(Φmm) 48.6
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質 スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 42.7×1.4×12 軸の形状 丸・半月横ピン穴 ベアリング プレスベアリング 適合機種 R-4214P 材質(ローラー部) スチール
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。 機長(mm) 2000 ホイール直径(Φmm) 18 材質 フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm) 25 仕様 ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番 461-1373 質量(kg) 2.93 ホイール幅(mm) 20
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷

中・重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm) 60.5×3.2 材質(ローラー部) スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト 16.8パイプ ベアリング 削り出しベアリング(SSリテーナ) フレーム色 日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム) SS フレーム(mm) 90×30×4.5t
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)