フルハーネス LLサイズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
464件の「フルハーネス LLサイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「女性用フルハーネス」、「フルハーネス」、「フルハーネス 大きいサイズ」などの商品も取り扱っております。
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード1本付です。
トラスコ品番 167-8475 質量(kg) 2.1 ダークグレー サイズ LL ベルト幅(mm) 45 フック口開き(mm) 50 商品タイプ シングル 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト アルミスライドバックル ランヤード タイプ1
1本
37,980 税込41,778
当日出荷

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード2本付です。ショックアブソーバーは1つでどちらのランヤードでも働くようになっております。
ダークグレー ベルト幅(mm) 45 フック口開き(mm) 50 バックル 腰:アルミスライドバックル 商品タイプ ダブル 腿バックル ワンタッチ ランヤード タイプ1
1本
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質 (肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン ブラック系 質量(g) 本体:約970、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm) 肩・腿:40、胸:25 クリップ 胸クリップ:ワンタッチ バックル 腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm) 40 最大使用質量(kg) 130 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm) (伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g) 約3035 タイプ 黒影ハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 32 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 無(取付可) ランヤード 2丁掛け
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm) (伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g) 約1755 タイプ 黒影ハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ フック FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 32 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 無(取付可) ランヤード 1丁掛け
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。Gブレードランヤード1本付です。Gブレードランヤードはキンクが起こりにくいランヤードです。
トラスコ品番 161-3349 質量(kg) 2 ダークグレー サイズ LL ベルト幅(mm) 45 フック口開き(mm) 50 商品タイプ シングル 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト アルミスライドバックル ランヤード タイプ1
1本
37,980 税込41,778
当日出荷

裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g) 約1050
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
ダークグレー 質量(g) 約2690 タイプ 飛燕ハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル) 種類 伸縮式 バックル ワンタッチバックル 肩ベルト幅(mm) 45 ランヤード(ストラップ) 【伸縮自在ストラップ:幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)】×2+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm) 45 ベルト色 ダークグレー バックル ワンタッチ ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 胸ベルト幅(mm) 30 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 無(50mm幅取付可) ランヤード 無し
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm) 主:1700、副:1300(赤色染色) 仕様 【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ 質量(g) 約1950 ベルト幅(mm) 45 種類 ロープ式 ランヤード(直径)(Φmm) 主/副:11 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ
材質 (肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 レッド系 質量(g) 約1090 ベルト幅(mm) 肩・腿:45、胸:25 クリップ 胸クリップ:プレートタイプ バックル 腿バックル:プレートバックル 肩ベルト幅(mm) 45 最大使用質量(kg) 130 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 無し
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。 反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。 軽量穴あきフック採用。
仕様 (ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100 材質 (ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g) 約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880) タイプ タイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード ベルト幅(mm) 45 種類 巻取式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS T 8166規格品 落下距離(m) 3.1~4.1 ランヤード(長さ)(mm) 巻取式 1500 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 自由落下距離(m) 2.1 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 1丁掛け
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 質量(kg) 1.9
1着
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。
仕様 胴ベルト無し 質量(kg) 1.7 ベルト幅(mm) 45 種類 ロープ式 バックル ワンタッチ型 最大使用荷重(kg) 150
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm) 1700 材質 (肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g) 約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm) 肩・腿:45、胸:25 種類 ロープ式 クリップ 胸クリップ:プレートタイプ バックル 腿バックル:プレートバックル フック No.57 ランヤード(直径)(Φmm) 10 肩ベルト幅(mm) 45 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
1着
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様 (ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質 (ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g) 約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプ タイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類 巻取式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS TB 165規格品 落下距離(m) 3.1~4.1 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 自由落下距離(m) 2.1 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
44,980 税込49,478
当日出荷

肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
最大使用質量(kg) 130 材質 【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル 黄色 質量(g) 約1000 タイプ 胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル ベルト幅(mm) 【肩・腿部】45、【胸】25 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
1着
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様 (胴ベルト)スライドバックル 質量(g) 約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250) 種類 ロープ式 ロープ径(Φmm) 12 フック口開き(mm) 53(大口径フック) ランヤード(長さ)(mm) 1650 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト) ナイロン 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) 三ツ打ちナイロン 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け 反射板 あり
1本
19,980 税込21,978
当日出荷