- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- フルレンジスピーカーユニットのおすすめ人気ランキング
フルレンジスピーカーユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新132件の「フルレンジスピーカーユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型スピーカー ユニット」、「スピーカーユニット」、「スピーカーユニット 大型」などの商品も取り扱っております。
種類
工作キット
材質
エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具
プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)
19
取付穴径(Φmm)
185
付属品
板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
インピーダンス(Ω)
8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品
金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本
材質
エンクロージャー:MDF
質量(kg)
5
形式
ダブルバスレフ型
板厚(mm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×450×315
ユニット取付穴径(Φmm)
72
スピーカーユニット
別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)
126×99×44
再生周波数(Hz)
160~20000Hz
最大入力(W)
50
インピーダンス(Ω)
4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
定格入力(W)
0.5
回路
希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
Fo~5000Hz
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 85dB。定格出力 = 1.2W。リード長さ = 150mm。寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm。直径 = 36mm。高さ = 4.6mm。。RS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類
その他
インピーダンス(Ω)
8
寸法(mm)
約28×約6.3(直径Φ×厚さ)
周波数(Hz)
(共振)520±20%@1.0V
音圧レベル(dB)
90±3dB/0.1W
周波数レンジ
f0Hz~20KHz
許容電力(W)
1
場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm)
10
音圧レベル(dB)
89
定格入力(W)
30
瞬間最大入力(W)
190
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類
工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)
60×100
高さ(mm)
24
機能
MUTE、FAULT、SLEEP
周波数特性
20Hz~20KHz(±0.5db)
出力
最大20W+20W(4Ω)
出力方式
BTL
電源電圧(V)
DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
エンクロージャー板材からスピーカーユニットまで、すべてのパーツが揃ったフルキット。自作スピーカー初心者にもおすすめです。厚さ15mmのMDF材を採用、10cmユニットに対応した強度を確保。リアスリットバスレフ方式を採用、自然で伸びやかな低音を実現。ハンダ付け不要、配線はファストン端子を接続するだけ。高音質スピーカーユニット付属。全作業工程をカラー写真で解説した詳しい組立説明書つき。必要な工具:・プラスドライバー(No.2)・L定規、または三角定規。:別途用意して頂くもの:・木工用ボンド・吸音材
仕様
●スピーカーユニット口径:10cm●出力音圧レベル:85dB/W.m
質量(kg)
4.0(1台)
形式
スリットバスレフ型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×330×265
インピーダンス
4Ω
定格入力
25W(最大入力:40W)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
質量(g)
6
周波数(Hz)
(最低共振)570
口径(Φmm)
(振動板)20×40
音圧レベル(dB)
(出力)82 W/m
最大入力(W)
1.5
定格入力(W)
1
回路
希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
Fo~10000Hz
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力
スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)
約35(ボリューム位置中間時)
使用電池
単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数
76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型スピーカなので模型への組み込みも可能です。
種類
その他
インピーダンス(Ω)
8
口径(Φmm)
57
定格入力(W)
0.5
再生紙使用マーク
適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 32Ω。サウンドレベル = 87dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 23 x 5.2mm。直径 = 23mm。高さ = 5.2mm。。ミニチュアスピーカー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。
パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。
ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。
電源パスコンと並列追加用パターンを準備。
主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。
タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類
工作キット
スピーカー
4Ω~8Ω
基板寸法(mm)
68×82
消費電流(mA)
(無信号時)約75(14V時)
電源電圧(V)
DC4.5~14
入力抵抗
約47kΩ
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷