- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- フレア ニップルのおすすめ人気ランキング
フレア ニップルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新240件の「フレア ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレアユニオン」、「継手 1/2 フレア」、「フレア 変換」などの商品も取り扱っております。
仕様
適合フレアーナット:EA426AW-53
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~120
適合流体
冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番
64-7849-12
ねじサイズ
G1/4"フレア、R1/8"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
新冷媒2種対応ナット
エスコ品番
EA442A-22
材質
真鍮製
形状
ハーフユニオン
質量(g)
23
接続ねじ(inch)
NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)
4.8
寸法D(mm)
14.3
寸法E(mm)
4.8
寸法C(mm)
31.8
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
適合サイズ
銅管:5/16"(7.93mm)
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。
材質
C3604BD
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
仕様
Rc(PT)ネジ用
仕様
新冷媒2種対応
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
仕様
適合フレアーナット:EA426AW-53
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~120
適合流体
冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番
64-7849-13
ねじサイズ
G1/4"フレア、R1/4"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
材質
黄銅
仕様
新冷媒2種対応
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
仕様
新冷媒2種対応
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
仕様
1/4Fナット付
寸法(mm)
Φ3×1.8
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
フレアネジのネジ径変換に
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様
異径タイプ
エスコ品番
EA442A-12
材質
真鍮製
形状
ハーフユニオン
質量(g)
14
接続ねじ(inch)
NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)
4.8
寸法D(mm)
9.5
寸法E(mm)
4.8
寸法C(mm)
27
サイズ(mm)
11.1(六角)
1セット(2個)
¥950
税込¥1,045
当日出荷
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料
(0.5MB) (0.5MB)
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ