- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- フレア 溶接のおすすめ人気ランキング
フレア 溶接のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新193件の「フレア 溶接」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管 フレア」、「エアコンサービスバルブ」、「チェックジョイント」などの商品も取り扱っております。
肉厚のため、フレアーが切れにくいです。
フレアー部品を交換するときは現地でのフレア加工をできるだけ避けるためにこのようなフレアーアダプターをご使用ください。
仕様
ムシ付、HFC使用可能
適合
1/4”フレアー
エスコ品番
EA402GB-2
長さ(mm)
(銅管)50
サイズ
(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
仕様
1/4Fナット付
寸法(mm)
Φ3×1.8
仕様
Rc(PT)ネジ用
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
フレアネジのネジ径変換に
長さ(mm)
47
接続口径
1/4オスフレア
サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用
仕様
1/4"銅管付
長さ(mm)
(銅管)60
1セット(6個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
全長(mm)
30
穴径(Φmm)
2.5
取付ネジ径
(フレア)1/4"
1セット(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)
178
角度(°)
45 フレア
六角ナット締めで作業性抜群。
メタルタッチ仕様でガス漏れ防止。
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
新冷媒2種対応ナット
キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
全長(mm)
30
穴径(Φmm)
2.1
取付ネジ径
(フレア)1/4"
1セット(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。
ムシ押し付の特殊構造です。
仕様
振動防止ビニールチューブ付
取付ネジ径
5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス