- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- フレアナット メクラのおすすめ人気ランキング
フレアナット メクラのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「フレアナット メクラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレアナット」、「ユニオンナット」、「なまし銅管」などの商品も取り扱っております。
使用しないサービスポートに栓をします。
付属品
銅パッキン付
フレアナットとともに使用し目隠しします。
フレアナットの先端部に取り付けゴミ等の異物混入をふせぎます。
日本製。
1セット(10個)
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
用途銅管用継手。
種類
銅管用継手
形状
キャップ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
材質
黄銅(C3604BD)
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
フレージョイントのフレアー面を保護するためのパーツです。
同ブランド内各種フレアージョイントに使用できます。
種類
銅管用継手
形状
キャップ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
種類
銅管用継手
形状
その他
使用流体
水、空気、油
材質
C3604BD
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
1セット(10個)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
材質
真鍮
用途冷媒配管用
トラスコ品番
820-6275
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
仕様
新冷媒2種対応
1セット(10個)
¥2,950
税込¥3,245
当日出荷
仕様
Rc(PT)ネジ用
フレアネジのネジ径変換に
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
新冷媒2種対応ナット
STDのブレーキパイプとEARL'S製#3フィッティングを接続するためのアダプター。高性能メッシュホースと、ノーマルっぽさを演出するパイプラインとの併用を実現するさりげない逸品です。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状
ナット
材質(本体)
フッ素樹脂
材質(ナット)
フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)
100