- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- フレア加工のおすすめ人気ランキング
フレア加工のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新347件の「フレア加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレアツール」、「水道 フレキ」、「フレアナット」などの商品も取り扱っております。
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)
178
角度(°)
45 フレア
耐久性のある撥水加工を施してます。
用途厨房・接客向けユニフォーム
仕様
左右アウトポケット付き
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1
機能
撥水・制電
身幅(cm)
54
生地
交織ポプリン
ひも長(cm)
258
前中心丈(cm)
30
ひも幅(cm)
3
性別
男女兼用
従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様
新規格(R410A)対応
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4"、3/8"、1/2"
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA206C
寸法(mm)
190×75×140(H)
質量(g)
1000
タイプ
インチ
適合サイズ
3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。
収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
質量(kg)
約1.37
タイプ
インチ
使用範囲(inch)
【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。
材質
炭素鋼
形状
ユニオン
使用流体
油・空気・水・蒸気
ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます
用途衝撃圧と振動を伴う油圧配管路向け
形状
スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
差込角(mm)
9.5角(3/8"sq)
材質
アルミ
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
材質
アルミ
偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
トラスコ品番
275-8971
質量(kg)
3.8
タイプ
インチ用
適合管径
(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
差込角(mm)
9.5角(3/8"sq)
材質
アルミ
HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。
用途R410A用
1パック(6個)
¥489
税込¥538
当日出荷
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
仕様
新冷媒2種対応
フレア加工拡管(スウェイジング)加工ができるお買い得なセットです。
狭い場所でも楽に作業ができる小型サイズです。
セット内容
フレア:1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4)・スウェイジング:3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4・収納ケース
1セット
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
専用ラチェットハンドル付でスピーディーに楽々仕上げできます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様
インチサイズ用
トラスコ品番
276-9557
質量(kg)
4.1
タイプ
インチ用
適合管径
(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。
e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
仕様
■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)
材質
アルミ
差込角(mm)
9.5(3/8”sq)
適合外径(Φmm)
(BB外径)42.7/44~45
ノッチ数
16
適合ブラケット
Shimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか
適応
(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。
形状
エルボ90°
エスコ品番
EA443D
ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)
167×126×62
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
材質
アルミ
ノッチ数
16
耐久性のある撥水加工を施してます。
用途厨房・接客向けユニフォーム
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1
機能
撥水・制電
身幅(cm)
102.5
生地
交織ポプリン
ひも長(cm)
270
前中心丈(cm)
75
ひも幅(cm)
4
性別
男女兼用