- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- フレキカフスのおすすめ人気ランキング
フレキカフスのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新110件の「フレキカフス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除機 ホースジョイント」、「ダクトホース 異径 継手」、「異径継手 200」などの商品も取り扱っております。
材質
軟質PVC
色
グレー
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)
-10~50
換気パイプの異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
適合パイプ
換気パイプ100⇔150
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
用途TACヘランダクトに適合。
色
黒
材質
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)
167
適合
換気パイプ:100⇔空調機器:150
材質
樹脂製
色
ベージュ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質
PVC
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用
材質
樹脂
適合機種
AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN
呼称
107
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
材質
軟質PVC
色
グレー
適合
V.S.-A型、V.S.-A2型、V.S.カナラインA、V.S.-C型、V.S.-C3型
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじ込みで取り付け可能。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質
塩ビ
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(送風)/水・温水
特性
柔軟性/送風
用途TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。
色
アイボリー
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水