- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- フレキシブルアームマイクのおすすめ人気ランキング
フレキシブルアームマイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新180件の「フレキシブルアームマイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アームマイク」、「マイクスタンド グースネック」、「フレキシブルアーム」などの商品も取り扱っております。
フレキシブルタイプのダイナミックマイクです。
用途スイッチがロック式のため、運転時に手を使わずにマイク放送ができます
トラスコ品番
149-0936
質量(g)
340
インピーダンス
500Ω(不平衡)
コード
2m
プラグ
単頭プラグ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズ
B(中)
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
仕様
単一指向性
エスコ品番
EA763CF-20
セット内容
(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1
材質
(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス
形状
フレキシブル型
寸法(mm)
90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188
質量(g)
270
電源
DC24V
コード長さ(m)
2
定格出力(W)
10
コード長さ(mm)
600(VFF0.75mm2×2)
プラグ
短頭プラグ
回路方式
(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)
再生周波数帯域(Hz)
350~8k(出力音圧レベル20dB以内)
音圧レベル(dB)
出力106以上
使用電圧範囲
DC20V~32V(DC24Vバッテリー)
インピーダンス(Ω)
(負荷)8~16
1個
¥35,800
税込¥39,380
当日出荷
誰にでも簡単かつ正確に測定できるベルトテンションメーター
U-507Dは音波式ベルト張力計です。ベルトから発生させた音波(自然周波数)をセンサがとらえ、それを高機能コンピュータで処理。ベルト張力を正確にデジタル表示します。また、USBケーブルでPCと接続でき、張力値のデータ処理が可能です。
グラフィック液晶面(バックライト付)、46種類のベルトタイプ及び単位質量プリインストロール、オートゲイン調整、20種の設定値メモリ、オートパワーオフ機能
パソコンと接続でき、張力値のデータ処理が可能
寸法(mm)
59(W)×26(T)×132(L)
質量(g)
120
電源
単4アルカリ乾電池2本
計測範囲
10Hz~5000Hz
測定感度の向上。
測定時間の短縮。
有機EL画面を採用。
マニュアルインストール機能の充実。
付属品
フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。
質量(g)
120
電源
アルカリ乾電池(単4形×2本)
機能
高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能
計測範囲
10~5000Hz
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
59×160×26
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
マイクをパソコンで使用できます。
ミニフレキシブルで角度の調節が便利です。
全長
約18cm、重さ:約10g(本体のみ)
保証期間
3ヶ月
端子
3.5mm 3極オス
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
1個
¥8,900
税込¥9,790
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種
3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部
エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス
2.2KΩ
入力感度
-40dB±3dB
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
指向性
単一指向性
周波数帯域(Hz)
20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様
単一指向性〈車載用〉、コンデンサタイプ
エスコ品番
EA763CG-1
寸法(mm)
(アンプ)95×50×103、(フレキシブルマイク)Φ13.6×361×5
質量(g)
(アンプ)600、(フレキシブルマイク)140
電源
DC20~32V、24Vバッテリー(-)アース専用
コード長さ(m)
2
定格出力(W)
10
消費電流(A)
1
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。
車載用拡声器です。
入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。
また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
セット内容
本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個
質量(g)
本体/約430、スピーカー/約1000
電源(V)
DC12~13.8
最大出力(W)
20
定格出力(W)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)
周波数特性
100Hz~10kHz
入力感度
マイク/5mV。AUX/3.5Φ:30mV 100Ω。AUX/6.5Φ:250mV 20kΩ
最大消費電力(A)
3.5
インピーダンス(Ω)
付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
インターコムBTS-300用オプション ジェットヘルメット用マイクです。
用途インターコムBTS-300用オプション品です。
仕様
ジェットヘルメット用マイク
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品
拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質
ABS樹脂
サイズ
(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)
(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)
10
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80.5×38×100
入力
(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間
約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性
80~12000Hz
消費電流(mA)
0.5以下
入力信号
ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス
(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比
55dB以上
充電時間(時間)
5
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
今まで設置が困難だった空間にも、音場への影響を与えず使用ができる「超小型マイクロホン」です。
超小型!狭い空間でも外乱にならず音圧測定が可能
超軽量!両面テープで固定も可能
TEDS、CEマーキングに対応
用途狭い場所の音圧計測/複数使用による音圧分布計測
付属品
データシート:1 部、取扱説明書:(和英)各 1 部
適合
【CEマーキング】EMC 指令 2014/30/EU 規格 EN61326-1、RoHS 指令 2011/65/EU 規格 EN50581。。【TEDS】IEEE 1451.4:2004 Version: 1.0、Template :27 Microphone with built-in Preamplifier
質量(g)
約 48(製品)/ 約 0.3(センサ部のみ)
タイプ
自由音場型
使用温度範囲(℃)
-30 ~ +80 センサ部の先端から 2500 mm 以内 / 0 ~ +50 センサ部の先端から 2500 mm 以外(プリアンプ部のコネクタまで)
外形寸法(mm)
プリアンプ部:Φ13.6×46.8(BNCコネクタ込み)、ケーブル(ブッシュ込):2850
電圧(V)
DC18 ~ 26(定格 24)
感度
-37 .0± 3 dB re.1 V/Pa (14 mV/Pa)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
センサ部:4.7×7.1×3.3
周波数範囲
200 ~ 16 kHz (± 2.5 dB)
電流(mA)
2.2 ~ 4.9(定格 4.0)
保存温度範囲(℃)
-10 ~ +60 (センサ部、プリアンプ部)
音圧レベル(dB)
114 以上(1 kHz、全高調波歪率:3 %)
駆動方式
CCLD(定電流駆動)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自己雑音レベル(dB)
36 以下(A特性)
保存湿度範囲(%RH)
0 ~ 90(結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)
0 ~ 90(結露しないこと)
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式マイク。小型のスタンドを搭載しているため狭い場所でも設置が可能。スタンドにウェイトを内蔵しているため安定して設置ができる。
質量(g)
約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.5
方式
エレクトレットコンデンサー方式
対応機種
Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×160(ケーブル含まず)
機能
マイクON/OFF機能:有
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
-42db±2db
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-0309-84
インターフェイス
Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
指向性
単一指向性
周波数帯域(Hz)
100~10000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷