- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- フレキシブルバイブレータのおすすめ人気ランキング
フレキシブルバイブレータのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新80件の「フレキシブルバイブレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート バイブ」、「高周波振動」、「電棒」などの商品も取り扱っております。
優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
振動数(min-1)
13000
振動部(直径×長さLmm)
25×221
連続使用時間(分)
(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)
充電時間(分)
22
形式
フレキタイプ
振幅(mm)
1
作業量(目安)
バッテリ2本で約11.1m3打設可能
小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。
電圧(V)
100
電流(A)
5
出力(W)
280
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
460
コード長さ(m)
5
従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
シャフト径(Φmm)
8
モーター(W)
280
振動数範囲(Hz)
200~258
長さ(m)
1.3
許容回転数(min-1[r.p.m])
1200~3600
質量(g)
900
仕様
取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
モルタル等の侵入を防ぐ前面密閉構造を採用しています。
振動筒が脱着しやすく、メンテナンスが容易な防振ゴムフランジを採用しています。
前モデルに対して手腕振動を低減しています。
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258(12000~15500)
リチウムイオンバッテリ(14.4V-3.0Ah)の採用により1充電あたりの連続使用時間が向上。より広い現場の打設が行えます。2方向から引ける、使い勝手のよいトリガを採用。打設する箇所の高さに応じて持ち替えられ、また最適&ソフトグリップにより操作性が向上。バッテリカバーの耐久性がさらに向上、モルタルの浸入を防ぎます。
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3.0(リチウムイオン)
振動数(min-1)
12500
振動部(直径×長さLmm)
25×221
充電時間(分)
22(目安)
バッテリー
リチウムイオン(BL1430)
付属品
バッテリ(BL1430)×2本、充電器(C18RB)、プラスチックケース(バッテリ・充電器専用)
形式
フレキタイプ
振幅(mm)
1.0
作業量(目安)
1充電あたり/バッテリ2本で約8.9m3打設可能
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に
種類
フレキシブルドライバー
差込角(mm)
6.35
最大トルク(N・m)
締める場合:20/ゆるめる場合:16
商品構成
単品
電源
リチウム電池(DC18V)
セット内容
急速充電器、予備バッテリー
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番
383-1400
種類
フレキシブルドライバー
差込角(mm)
6.35
商品構成
単品
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)
6
質量(g)
350
ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き
質量(kg)
4.2(蓄電池装着時)
形式
フレキタイプ
モータータイプ
ブラシレスモーター
直径×長さL(Φmm×mm)
(フレキアッセンブリ)28×825
使用電池
マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)
36
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
1045×224×109
電圧(V)
100
電流(A)
5
出力(W)
280
曲げ角度60度までOK。
6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
壁際や天井作業に威力を発揮
壁際作業や天井作業に最適です。
フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。
付属品
プラス#2×45mm両頭ビット1本
軸(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。(特許取得済み)
特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。
用途生コンクリート打設時に