フレキシブルベローズのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
129件の「フレキシブルベローズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベローズ」、「フレキ フランジ」、「フレキシブル 配管」などの商品も取り扱っております。
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400) 仕様 JIS 10K 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 フランジ接続 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 使用温度範囲(℃) -20~300 規格 JIS10KF 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ブレード) SUS304 材質(フランジ) (ルーズ)SS400 材質(ベローズ) SUS304 材質(リング) (割)SCS13 各種認証 日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料 (0.13MB) 材質(押えリング) SUS304
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内径に重要な商品(電線・配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。 全長寸法は1mです。
材質 ステンレス製(SUS304)
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 最高圧力使用(MPa) 1(常温時) 適合流体 冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

公共建築協会評価品、JIS適合品
材質 フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状 単式内圧形 形式 ベローズ形 使用流体 蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃) 220以下 適合流体 蒸気・空気・気体・水・温水・油 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ) SUS316L 適合圧力(MPa) 1.0以下 伸縮量(mm) 伸び:10。縮み:25 材質(継手) SS(鋼)フランジ 材質(外筒) STKまたはSS(鋼管) 材質(内筒) SUS316L
1台ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様 Heリーク量:1×10-7Pa・m3 耐熱温度(℃) 250 寿命 10000回 材質(フランジ) SUS304 材質(ベローズ) SUS316L 使用圧力(MPaG) 0.2以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 材質 ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 形状 フランジ 接続方法 フランジ 使用流体 空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る) JIS規格 JIS 5K 適合流体 空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収 材質 (緩衝材)ウレタンゴム 材質(本体) (内層)SUS316L (外層)SUS304 使用温度範囲(℃) 0~80 規格 JIS10KF 長さL(mm) 150 最高使用圧力(MPa) 1 材質(フランジ) SS400 材質(ボルト) SS400 材質(ホルダー) SS400 材質(ワッシャー) SS400 各種認証 日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料 (0.14MB)
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 仕様 JIS 5K 材質 (ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400) 接続 フランジ接続 使用流体 空気・排気ガス(非腐食性流体に限る) 適合流体 空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1台
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。 材質 フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400) 形状 フランジ 最高圧力使用(MPa) 1(常温時) 適合流体 冷温水
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収 材質 (ブレード押え)SUS304 使用温度範囲(℃) -20~300 規格 JIS10KF 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ジョイント) (ラップ)SUS304 材質(ブレード) SUS304 材質(フランジ) (ルーズ)SS400 材質(ベローズ) SUS304 各種認証 日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料 (0.13MB)
1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質 ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)。パッキン/ノンアスベスト。チューブ/SUS304 使用温度範囲(℃) 0~100 適合流体 冷温水 型式 スーパーUNW タイプ ユニオン型 NO溶接タイプ 使用圧力(MPa) 1.0 構造 シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。
用途真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。 材質 フレキ部/ステンレス(SUS16L)、フランジ部/ステンレス(SUS304) 仕様 シール材バイトンも基づく。Heリーク試験/1×10-9 使用温度範囲(℃) -20~120 最高使用圧力(MPa) FV~0.1 適合流体 ガス(非腐食性流体に限る)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。 呼び径(A) 200 材質 ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400) 質量(kg) 16 使用温度範囲(℃) -20~450 呼び径(B) 8 最高使用圧力(MPa) 0.2 接続方式 フランジ接続(JIS5K) 適合流体 空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1本
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質 (フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲 -20~140℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。 すべてステンレス鋼です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管 材質 フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304) 仕様 芯ズレ吸収・振動吸収 使用温度範囲(℃) ~300 使用圧力(MPa) 1 適合流体 水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ) SUS 316 材質 (フレキ/ベローズ)SUS 316L RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)