フレキシブルライト 自動車のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
122件の「フレキシブルライト 自動車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルライト」、「USB ケトル」、「LED フレキシブルライト」などの商品も取り扱っております。
本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
1個
799 税込879
当日出荷

フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけの簡単取り付け。ON/OFFスイッチ付き。灰皿やオーディオ等の夜間照明やムードイランプとして最適。12V専用。度ブルーLED使用。
電圧(V) DC12 光色 ブルー
1個
939 税込1,033
当日出荷

高輝度LEDライト1個を太さ4mmの細長いフレキシブルガイドに取付けあるのでとても明るく、精密部品や機器、狭い箇所、小さな物を照らすスポット照明として最適です。ボディ裏側にマグネットがあるので、金属部に固定して使用できます。
用途狭く深い箇所、精密部品や機器、小さな物用スポット照明 付属品 専用ストラップ、単3電池3個 質量(g) 120 電源 単3電池3個 本体寸法(mm) 70×50×18 電球 白色高輝度LED1個 ガイド径(mm) Φ4×450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

折り曲げ可能なUSB接続のLEDフレキシブルライト。暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。
用途LEDライト、手元確認用として シルバー 消費電流(mA) 40 USBタイプ TYPE-A LED色 昼白色
1個
499 税込549
当日出荷

やさしい光の間接照明。インパネやコンソールボックス、トランクルーム等の12Vアクセサリーソケット(シガーソケット)で使えるLEDランプです。シェードがまぶしさを軽減させてブルーのやさしい光を放ちます。※シェードの向きを変えたり着脱したりすることはできません。
用途車内のLED間接照明 質量(g) 29 電源電圧 DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×32×85
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品 USBケーブル1m 材質 ABS、メタルチューブ 寸法(mm) ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g) 95 消費電力(W) 3 スイッチ プッシュ式 電源 DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m) 1.0 全光束(Lm) 強:180、弱:90 アーム長さ(mm) 180 光源 3W COB 使用乾電池 単4形乾電池×3本(別売) 色(本体) ブラック 光色 昼光色(6000-6500K) 調光方式 2段階 取扱説明書 (2.0MB) 電球の種類 LED(COB) 調光の可否 2段階
1個
649 税込714
当日出荷

レンズの向きが変えられるUSBランプ。USB電源で光るLEDランプです。インパネ周りやコンソールボックス等の間接照明として便利です。ON/OFFスイッチ付
用途車内のLED間接照明 電源電圧 DC5V 消費電流(mA) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 62×19×52 質量(g) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。 コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。 コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。 明るさの調整やホタルモード(蛍ような光り方)への切替ができます。 点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。 エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。 ご家庭のUSB電源やパソコンのUSBポートでも使えます。
質量(g) 33
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


車のシガーライターソケットに差し込んで使うイルミライト。未使用のソケット部がブルーに光ります
用途アクセサリーランプ 電源電圧(V) DC12 消費電流(mA) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
848 税込933
当日出荷

コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容 充電ケーブル 使用温度範囲(℃) 約-5 ~ 45 電源 リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m) 約1 本体寸法(mm) 約171×125×339 消費電力 約5W 定格出力 5V/1A 連続使用時間(時間) 最大輝度/2、最低輝度/15 充電時間 約5時間 色温度(K) 約3000、4000、6200 LED 30粒 コネクタ Type-C バッテリー容量(mAh) 1800 照度(Lux) 約1000 光束(Lm) 約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180 LED寿命(時間) 約30000 調光範囲 無段階
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

充電などに便利なUSBポート付フレキイルミ。 ホワイトLED3灯と、先端がブルーLED1灯のスポットライトをスライドスイッチで切り替えられます。 自由自在に角度調整可能な10cmのフレキシブルコード。 フレキΦ4mm、イルミ部分Φ9mm、コンパクト/スリム設計。 USBポートは最大出力1.8A。
定格電圧 DC V 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 25×230×22 フレキ長(mm) 100 定格出力(A) 1.8(5V)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

レインボーに光るUSB電源のフレキイルミ。好みの色で固定可能。最後の発光パターンを記憶するメモリー機能付き。自由自在に角度調整可能な約10cmのフレキシブルコード。
幅(mm) 100 ブラック 高さ(mm) 180 質量(g) 30 奥行(mm) 20 定格電圧(V) DC5 コード長さ(cm) 約10
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品 保証書付取扱説明書 スイッチ タッチ式スイッチ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 長さ(cm) 31(セード)/54(アーム) 本体質量(g) 約580 全光束(Lm) 約350 平均演色評価数(Ra) 82 光源 チップ型LED使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約63.6 照度(Lux) 約1000(直下35cmの高さ) 使用場所 屋内 クランプ取付幅(mm) 10~38以下 アーム フレキシブル 調光率(%) 100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質 本体:プラスチック 質量(g) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×26.2×258 使用電池 単4形アルカリ乾電池×2個(別売) 連続点灯時間 3時間 全光束(Lm) 30 タイプ 防滴 トラスコ品番 374-5988 電源タイプ 乾電池式 耐水性 防滴タイプ 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品 保証書、簡易説明書 質量(g) 約42(本体のみ) 消費電力(W) 約4 電源 USBAオス5V ケーブル長(m) 約2、 中間スイッチ付き 寸法(cm) 33.2×1.8×1.4(突起部含まず) 光色 電球色/白色/昼光色 素子数 LED:30灯×2色 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライト。。マグネット搭載ライト。台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。。フレキシブルアーム。曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。
寸法(mm) 約40×330×35 質量(g) 約110 消費電力(W) 6 コード長さ(m) 約1.25 LED SMD×30灯 耐水性 非対応 使用場所 屋内 ケーブル長(cm) 約125 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色 仕様 DC12V車専用、LED6灯 消費電流(mA) 70 コード長さ(cm) 30 太さ(sq) (コード)0.2相当
1個
1,598 税込1,758
欠品中

8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。車のラゲッジスペースやモバイルバッテリー(※低電流モード付き)でも使えて便利です。
幅(mm) 25 ブラック 高さ(mm) 43 質量(g) 39 奥行(mm) 10 入力電圧(V) DC5(±0.25) 消費電流(mA) 70以下
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。 吸着力(N) 20 トラスコ品番 332-5962 材質 グリップ:アルミ、。フレキシブルチューブ:鉄、。磁石:ネオジム 質量(g) 227 電源 単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き) 仕上 カラーアルマイト 寸法(幅W×長さL)(mm) Φ20×607 LED色 白色 材質(磁石) ネオジム磁石 光度(mcd) 27000
1台
2,798 税込3,078
当日出荷