フレキシブル三脚のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「フレキシブル三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴリラポッド」、「フレキシブルスタンド」、「クランプ 雲台」などの商品も取り扱っております。
ポケットに入る携帯に便利な小型の卓上三脚です。脚にフレキシブルに動くワイヤーを使用しています。本体側面にクリップがついていますので、ポケットなどに挟んで留めておくことができます。
質量(g) 48 材質 本体/ABS樹脂、脚部/アルミ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×20×120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラーレスカメラを支えるフレキシブル三脚。手持ち撮影や巻き付けての撮影などが可能。 耐荷重1kgとミラーレスカメラをしっかりとサポートするゴリラポッド 脚と雲台の組み合わせでどのような角度にも対応 ゴリラポッドの脚は特許技術で曲がりやすく丈夫な作り 1kg以下で1/4インチ-20カメラねじ対応の機材を搭載可能 脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
材質 ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ 質量(kg) 0.197 耐荷重(kg) 1 寸法(cm) 2.5×2.5×25.6
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。変形自在で設置場所を選ばない、フレキシブルタイプのスマートフォン用三脚。
ブラック 質量(g) 三脚:約114、スマートフォンホルダー:約24 セット内容 三脚、スマートフォンホルダー 材質 三脚:ABS・PA・TPR・PVC、スマートフォンホルダー:ABS・TPU 対応機種 4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約35×35×194(突起部、スマートフォンホルダー除く) 地上高さ(mm) 最大:約182、最低:約107
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

変形自在で設置場所を選ばない、フレキシブルタイプのGoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラ用三脚
付属品 三脚本体、三脚用マウント、接続ネジ 材質 三脚本体:ABS・アルミ・PU・PVC、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS ブラック 質量(g) 約64 対応機種 GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約32×30×204(三脚マウント取付時)※突起部を除く アズワン品番 64-9711-80 地上高さ(mm) 最大:約190(三脚として使用時)、最低:約100(三脚として使用時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

コンパクトカメラ・ミラーレスカメラに最適 脚は柔軟な設置が可能 上端の1/4''オスネジに、小型カメラ・ライト・ヘッド・JOBYマウントなどが装着可能 小型・軽量で、ポケットやバッグへの収納に便利 脚リングや石突はゴム製。地面をしっかりグリップ 100種以上の樹脂から選ばれた、耐久性に優れた樹脂を採用
仕様 デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera 材質 ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE 質量(kg) 0.145 寸法(cm) 5×5×21 c アタッチメント 1/4"-20 standard tripod mount
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。 【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。 耐荷重(g) 250 質量(g) 59 長さ(cm) 19
1本
909 税込1,000
当日出荷

1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド 90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能 脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能 耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート コンパクトで軽量で持ち運びやすいゴリラポッド
仕様 デバイス:Point & Shoot Camera 材質 ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE 質量(kg) 0.052 寸法(cm) 3.5×3.5×17.5 耐荷重(g) 325 アタッチメント 1/4"-20 standard tripod mount
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

自由に曲げられる脚を持つ小型三脚 平らでない不安定な場所でも自在に曲がる脚で安定した撮影を可能にします。 通常カメラを取り付けられない場所にも取り付けることが可能です。 針金のようなフレキシブル素材を採用した脚は、様々な物にカメラを固定できます。 脚を柱やパイプ状の物に巻きつけるように固定する場合でも、ラバーの摩擦力によりしっかりとカメラを支えることができます。 上部には、大型の自由雲台(ボールヘッド)を搭載。 取り付けたカメラを思い通りの角度に調整可能です。 雲台に別売のスマホ/タブレット用ホルダーを装着すれば、スマホ/タブレットを固定して撮影できます。
ねじ規格 1/4インチオス 脚長(cm) 約22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

クランプとフレキシブルアームのセットです。 凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。 フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。
仕様 直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能 トラスコ品番 764-0722 適合機種 HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black 材質 プラスチック 質量(g) 200 対応機種 全てのGoPro カメラ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド 90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能 脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能 脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能 耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様 デバイス:Point & Shoot Camera 材質 ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE 質量(kg) 0.062 寸法(cm) 3.5×3.5×17 耐荷重(g) 325 アタッチメント 1/4"-20 standard tripod mount
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

GoPro、スマートフォンを取付けることができるフレキシブル三脚脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使用可能リモートシャッター付き
高さ(mm) (三脚)収納高:155、開脚高:130 質量(g) 70 サイズ(mm) スマホ取付:56~84 耐荷重(g) 推奨:500
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 材質 チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼 寸法D(mm) 85 寸法E(mm) 120 寸法B(mm) 62 寸法C(mm) 650 チェーンサイズ(線径mm×長さLmm) 6×18 ロードチェーン等級 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ラスタバナナくねくね三脚
本製品は携帯電話及びスマートフォン、コンパクトデジタルカメラなどの機器にお使いいただける小型タイプの三脚です。 機器を縦・横に取り付けることが可能なマウントが付いています。 マウントを使用する事により、三脚固定用のネジ穴がない機器も、挟んで固定する事が可能です。 三脚の脚の部分はフレキシブルに変形しますので、平面に置くだけでなく、あらゆる場所に巻き付けて固定するなど、従来の三脚とは違う固定方法をとることができます。 カメラ撮影やビデオ撮影、動画視聴など、デジタル機器を固定して使用したい時に大変便利です。 ネジ穴が2カ所になっておりますので、お好みで使い分けることが可能です。
セット内容 三脚本体×1、マウント×1 耐荷重(kg) 0.3 本体質量(g) 80 取付可能寸法(mm) 幅60~85/厚み10まで
1個
1,280 税込1,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自由な使い方ができる、フレキシブルな三脚。 スマホだけでなくコンパクトデジカメの使用も可能。※三脚固定ネジのあるデジタルカメラに対応 伸縮して横幅80mmまでのスマホに対応。 フワフワで軽量のフォームプラスチックだから周りの物に傷をつける心配ナシ! 脚の先端には滑り止めのラバーキャップ付き。フラットな場所に置いても安定して撮影できます。 360度回転
用途フレキシブルミニ三脚(くねくねタイプ) 材質 フォームプラスチック、PC、ABS ブラック 質量(g) 約58 脚長さ(mm) 約130 耐荷重(g) 約300 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 滑り止め 再生紙使用マーク 適合
1個
779 税込857
当日出荷

【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。 【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。 耐荷重(g) 250 質量(g) 59 長さ(cm) 19
1本
909 税込1,000
6日以内出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg) 1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8/6 吸着力(N[kgf]) 800[80] 主柱(mm) 280 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 工作角度(°) 150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由な使い方ができるくねくね三脚採用で、手すりや木の枝やポールなど様々な場所に巻き付けたり、凸凹のある場所などでも自由に設置できます。 自撮り棒のように持ってもOK。アイデア次第で様々な場所、アングルでの撮影が可能。多彩な撮影スタイルに対応します。 ネック部には軽さと耐久性に優れたアルミ素材を使用、脚は柔らかなシリコン素材で周りのものを傷つけません。
材質 ABS、シリコン、アルミニウム、EVAコットン 寸法(mm) 三脚:足の長さ約165、足の太さ約Φ14 質量(g) スマホホルダー含む約161.5 耐荷重(kg) 約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スマホホルダー:76×25×35 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.37MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

コラム式で机等に固定できる小型スタンドです。軽量小型で使い勝手の良い商品です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm) 全長:550 質量(kg) 1.6 最大積載量(kg) 1.5 原稿サイズ A4/B5 クランプ取付幅(mm) 10~35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
26,900 税込29,590
4日以内出荷

撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
質量(g) クランプ:約130 クランプ寸法(mm) 約56×45×20
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後左右上下、自由に調節可能なアームタイプのWEBカメラスタンドです。 クランプ式でデスクの作業スペースを邪魔しません。 丈夫な鉄製のフレームでWEBカメラを安定して固定できます。
材質 耐荷重 0.8kg ねじ径(inch) 1/4インチネジ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷