- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- フレキシブル照明灯のおすすめ人気ランキング
フレキシブル照明灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新125件の「フレキシブル照明灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人工太陽照明灯」、「フレキシブル照明装置」、「フレキシブルアーム ライト」などの商品も取り扱っております。
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライト。。マグネット搭載ライト。台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。。フレキシブルアーム。曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。
寸法(mm)
約40×330×35
質量(g)
約110
消費電力(W)
6
コード長さ(m)
約1.25
LED
SMD×30灯
耐水性
非対応
使用場所
屋内
ケーブル長(cm)
約125
電球の種類
LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm)
110×60×590
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
最大2.5
電源
AV100V・50/60Hz
光源
高輝度白色LED光源、左右独立調光式
照度(Lx)
約45000(片側)
アーム
ダブルアーム500mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。
長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。
高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
質量(kg)
4.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×520×800~2000
アーム寸法(mm)
850
照度(Lx)
最高53000(距離30cm)、30000(距離50cm)、14000(距離80cm)、9500(距離100cm)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069LD0005
松吉医科器械コード
24-3803-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)
約1.8
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源
専用ACアダプタ
全光束(Lm)
約450
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様
照野:約Φ170mm(測定距離500mm)
寸法(mm)
510×510×2180
質量(kg)
4.2
電源
100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
キャスター
Φ40mmナイロン製
色温度(K)
3500・4000・4500
照度(Lx)
30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm)
アズワン品番
8-6930-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
17WのLED光源で高照度を実現。人間工学に基づいたハンドル設計により、正しい焦点を容易に調節することができます。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。6光源モードと12光源モードの切り替えができます。
仕様
照野径/Φ5cm(距離30cm)、Φ10cm(距離50cm)、Φ20cm(距離100cm)
質量(kg)
約7.5
電源
AC100V 50/60Hz(17W)
照度(Lx)
60000(距離30cm)、45000(距離50cm)、15000(距離100cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×52×80~195
アーム長さ(cm)
フレキシブルアーム/約57
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069LD0007
松吉医科器械コード
24-6019-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
明るさと経済性を両立させたエントリークラスの照明灯です。プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、安定したポジションを得られます。ベース部が小型・軽量ですので、設置・保管場所も省スペースになります。
照度(Lx)
約1300(測定距離800mm)
電源コード(m)
2.5
光源
LED電球×1個
径(Φmm)
210(灯)
質量(kg)
約5.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
材質
シェード・支柱/ステンレス、ベース/アルミダイカスト
キャスター
Φ40mm双輪キャスター(ナイロン製、ストッパーなし)
寸法(mm)
460×460×900~1650
アズワン品番
0-5227-23
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10014000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1台
¥59,700
税込¥65,670
当日出荷
様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
寸法(mm)
90×100×37mm 425g
質量(g)
425
電源(V)
AC100(50/60Hz)
アーム長さ(mm)
400(ダブルアーム)
照明装置
LED 調光式
色温度(K)
6500
照度(Lx)
35400(片側 先端から50mm)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
寸法(mm)
70×100×35
電源
AV100V・50/60Hz
光源
LED光源 調光式
照度(Lx)
約75000(片側 先端から50mm)
アーム
ダブルアーム500mm
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。
コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。
付属品
電源アダプター
長さ(mm)
(ライトガイド/本体取付部から)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35
照度(Lux)
35,000以上(10cm離れた場所で)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種
SPH-100、SPH-150、SPL-100A
全長(mm)
1000
種類
フレキシブル
径(Φmm)
(ライトガイド)10
分岐数
(ライトガイド)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
40日以内出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約 360(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)
約 540
光源
LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約) 64×330×420(通常使用時)
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)
9
電球の種類
LED
材質
セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ
幅(mm)
326
質量(kg)
0.8
取付
クランプ方式
高さ(mm)
431
奥行(mm)
491
電源(V)
AC100
クランプ幅(mm)
6~55
光源
LED9W
アーム
ダブルアーム
明るさ(Lm)
580
直下照度(Lx)
1540(中心)
調光の可否
可
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)
ホワイト
消費電力(W)
約8.8(強モード)
コード長さ(m)
約2
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)
650
電源
専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)
約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)
【上】約220、【下】約300
光源
LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)
2000(直下/30cm)
光源色
昼白色
取付可能厚(mm)
【クランプ】15以上50以下
電球の種類
LED
調光の可否
〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
仕様
照野径/Φ20cm(距離30cm)、Φ25cm(距離50cm)、Φ50cm(距離100cm)
質量(kg)
約3.5
電源
AC100V 50/60Hz(4.2W)
照度(Lx)
7600(距離30cm)、4000(距離50cm)、1000(距離100cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×52×80~200
アーム長さ(cm)
フレキシブルアーム/約90
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069LD0006
松吉医科器械コード
24-5028-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷