フレキシブル継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
704件の「フレキシブル継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防振継手」、「フレキシブル ジョイント」、「フレキシブルホース」などの商品も取り扱っております。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質 (フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲 -20~140℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収 材質 (ブレード押え)SUS304 使用温度範囲(℃) -20~300 規格 JIS10KF 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ジョイント) (ラップ)SUS304 材質(ブレード) SUS304 材質(フランジ) (ルーズ)SS400 材質(ベローズ) SUS304 各種認証 日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料 (0.13MB)
1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

球形(玉形)
用途給水・飲料水用 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 規格 10KF 使用温度(℃) -10~70 最高圧力(MPa) 1 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム) EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°) 15
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400) 仕様 JIS 10K 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 フランジ接続 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様 伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値) 性能 10mm(偏心・伸縮) 材質 (フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 使用温度(℃) -20~80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10.2) 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 設置場所 加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど 許容偏芯(mm) 10(変位置)、4(取付時寸法) 偏角(許容変位量)(°) 5 偏角(取付時寸法許容値)(°) 2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 規格 10KF 使用温度(℃) -20~80 最高圧力(MPa) 1 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ) SS400 材質(ゴム) EPDM(SK10)
1個ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備 使用流体 冷温水 偏角(許容変位量)(°) 5(取付け時:1) 圧縮(許容変位量)(mm) 5(取付け時:2)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質 ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)。パッキン/ノンアスベスト。チューブ/SUS304 使用温度範囲(℃) 0~100 適合流体 冷温水 型式 スーパーUNW タイプ ユニオン型 NO溶接タイプ 使用圧力(MPa) 1.0 構造 シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。 材質 フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400) 形状 フランジ 最高圧力使用(MPa) 1(常温時) 適合流体 冷温水
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管 材質 フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400) 仕様 芯ズレ吸収などの一般配管 使用温度範囲(℃) 0~300 使用圧力(MPa) 1 適合流体 水・空気・油類・蒸気
1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 使用温度範囲(℃) -40~100 最高圧力使用(MPa) 1(常温時) 適合流体 冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質 【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き) 使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み 最高使用温度(℃) 40 適合流体 給水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 使用温度範囲(℃) -20~300 規格 JIS10KF 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ブレード) SUS304 材質(フランジ) (ルーズ)SS400 材質(ベローズ) SUS304 材質(リング) (割)SCS13 各種認証 日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料 (0.13MB) 材質(押えリング) SUS304
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 最高圧力使用(MPa) 1(常温時) 適合流体 冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用 材質 ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 規格 10KF 使用温度(℃) -20~130 使用流体 給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K 偏角(許容変位量)(°) 14
1台ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2山形
用途空調用 材質 補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 規格 10KF 使用温度(℃) -10~70 最高圧力(MPa) 1 使用流体 排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
1個ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)