- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- フレキ加工工具のおすすめ人気ランキング
フレキ加工工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「フレキ加工工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキ管カッター」、「フレキ つば出し工具」、「フレキカッター」などの商品も取り扱っております。
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
適合
Φ16、Φ16.8、Φ20
材質
(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C
寸法(mm)
本体長さ:242。本体部幅:57。ホルダー幅:44.5。ホルダー高さ:59。ホルダー厚さ:16
タイプ
2回押し
取扱説明書
(0.5MB)
1組
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。
2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番
388-1041
質量(kg)
1.0
適合チューブ外径
1/2(13mm)・3/4(20mm)
適合チューブ
水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
16・16.8・20ミリのフレキシパイプのつば出し加工ができます。特殊カム採用により、加締ストロークが一定。作業者により加工のパラつきが少ない安心設計。キャリーケース入り
用途三つ山つぶし専用
仕様
三つ山つぶし専用、フレキパイプ16・16.8・20ミリ用、キャリーケース付き、ツバ出し方法:レバーの押込み
入数
4/箱
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)
13、20
質量(kg)
1.48
トラスコ品番
178-1227
タイプ
ミリ
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
付属品
ケース付
種別
呼び13×16、13×16.8、21兼用
タイプ
2度押しタイプ
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
フレキシブルチューブ三山カシメ専用工具(ハンマータイプ)です。
セットしたフレキを取り出さずにポンチのミゾ部でカシメ作業の完了が確認できます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
タイプ
ミリ
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)
13、20
セット内容
ツバ出し工具(TH406R)。フレキ管専用カッター(TC105NF)。専用プラスチックケース
質量(kg/セット)
2.2
トラスコ品番
178-1235
質量(kg)
2.2
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)
0~100
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。
ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。
スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
トラスコ品番
256-9663
質量(kg)
3.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×285×130
適合管外径(Φmm)
16・16.8・20
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ワンタッチでツバ出し完了!。ハンドルを押し下げるだけで、早く、効率良くツバ出しができます。一定の力が加わるので、いつも均一なツバ出しができます。1つのホルダーで、2サイズのフレキ管に対応します。保管に便利な樹脂ケース付きです。
用途給水給湯用ステンレスフレキ管接続部のシール面製作工具。
質量(kg)
3.7
寸法H(mm)
145
適合管径
ステンレスフレキ管:外径Φ13・20(スパイラル形状を除く)。
寸法L(mm)
350
寸法W(mm)
90
トラスコ品番
373-4358
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)
13、20
タイプ
ミリ
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管
種類
ステンレス管
材質
SUS316L
長さ(m)
10
肉厚(mm)
0.3
最高使用圧力(MPa)
1.75
適合
フレキつば出し工具。注文コード:26901918
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ツバ出し工具にツバを付けました !。安心の一撃 !
その他
専用チューブカッターでバリ、凹凸のないように切断したMBフリーカットチューブを使用してください。