カテゴリ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数: 1件
毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!
満足度:
(このレビューは、3人が参考にしています。)
用途: 設備屋やまさん
使用感・施工労力・仕上がり全てにおいて文句ナシ。不安定な切りっ放しの配管でもラクラク潰せます。さすがベストセラー商品と言いたい処だが、唯一の欠点は13-20のサイズ変更がカッタルイ事!同じサイズで使い続けるなら最高のアイテムですが、いちいち止めネジを外しての金具交換は面倒ですよ。ちなみに外径16.8mmと20mm
用なので、16mmのフレーキは固定が効かず使えません。
これは注文コード
11110933
についてのレビューです。
このレビューを評価してください:
![]() |
[2017-02-20] |