- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- フレキ用袋ナットパッキンセットのおすすめ人気ランキング
フレキ用袋ナットパッキンセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「フレキ用袋ナットパッキンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキ用袋ナット」、「フレキ用ニップル」、「袋ナット・パッキン」などの商品も取り扱っております。
セット内容
袋ナット2個、パッキン2個
材質(パッキン)
EPDM(耐熱ゴム)
材質(ナット)
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ナット)
黄銅
材質
ノンアスベスト
厚さ(mm)
2
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
平
材質
黄銅
材質
EPDM
厚さ(mm)
2.5
用途ロングフレキB-13/15の接続に。
セット内容
ナット×2個、パッキン×2個
耐熱温度(℃)
(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。
材質(パッキン)
SBR(スチレンブタジエンゴム)
材質(ナット)
快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理
締付トルク(N・cm)
(目安)390~490
セット内容
袋ナット×2、パッキン×2
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
C3604BDクロームメッキ
材質
ノンアスベスト
タイプ
リブ付
仕様
フレキ用パッキン
材質
EPDM
厚さ(mm)
3.5
最高使用温度(℃)
80
最高耐熱温度(℃)
80
入数
100
商品タイプ
リブ付
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)
0~100
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
材質
SUS304
材質
黄銅
材質
SUS304
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
ノンアスベスト
色
青
使用温度範囲(℃)
-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])
使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)
1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])
横方向15.3(153)
適合流体
空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性
(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)
10.0(34.3MPa時)
復元率(%)
55.0(34.3MPa時)
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。
2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番
388-1041
質量(kg)
1.0
適合チューブ外径
1/2(13mm)・3/4(20mm)
適合チューブ
水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管
種類
ステンレス管
材質
SUS316L
長さ(m)
10
肉厚(mm)
0.3
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平