フレコン 吊りのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
213件の「フレコン 吊り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレコン吊り具」、「フォークリフト用アタッチメント」、「フォークリフト 爪 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
ロープ掛けが非常に簡単です。 フック4ヵ所に掛ければフレコンが安定した状態で移動できます。 吊るスペースが少ない場合、大変便利です。
全長(mm) 875 質量(kg) 9.5 全高(mm) 160 吊上能力(kg) 1000
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番 361-1655 質量(kg) 12 容量(t) 1 適合フォーク爪幅(mm) 70~120 適合フォーク爪厚さ(mm.) 15~40
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。 取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。 ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番 475-7700 材質 特殊合金鋼 質量(kg) 24 容量(t) 2 仕上 黄色焼付塗装 適合フォーク爪幅(mm) 120~150 適合フォーク爪厚さ(mm.) 38~65 フック寸法(mm) W37×ΦD65
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm) 100×1000 厚さ(mm) 8
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大変丈夫な設計です。 フック先端は内側に曲げ加工してあるので、安全です。 フレコン作業における不安感、吊り上げの高さ不足、袋への張り込み過ぎによる不具合が一挙に解決。
材質 スチール 寸法(mm) 875×875×160 質量(kg) 9.9 内径(Φmm) アイボルト:60 吊上能力(kg) 1000
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 滑り、割れ、衝撃を防止します。 マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。 柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用 材質 合成ゴム 形状 フラット 厚さ(mm) 7 寸法(幅W×長さL)(mm) 約100×1000
1セット(2枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

グレンバッグ(R)かばちゃんをささえて、投入作業を容易にします。 組み立てが簡単。 グレンタンクからオーガ(スロワー)により投入する時、オーガ角度が急でも袋投入口にオーガ(スロワー)をセットできる。 2型は、充てん後の袋の取りはずしは、クイックモーション方式でできます。
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトのフォークは滑りやすく危険です。ドラムアッパーのベルトがフォークに密着し、滑りにくく、ワイヤーやチェーンに比べて安全です。
用途フォークリフト用穴あきドラム缶揚げ金具付ベルトスリングです。 トラスコ品番 756-6484 使用荷重(t) 1.6 有効長(mm) 1500 アイ寸法(mm) 100 ベルトスリング長(mm) 950 ベルトスリング幅(mm) 50
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

フレコンバックの大きさに合わせて高さを1660mm~2000mmまで無段階調節可能 幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。 袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由 工具不要で組立が簡単に行えます。
全長(mm) 1340 全幅(mm) 1580(内寸1460) 全高(mm) 1660~2000(無段階調節) 質量(kg) 20 材質 スチール
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm) 862 全高(mm) 762 前輪内幅WI(mm) -
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールスーパー 2点吊用天秤
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm) (スパン)2000 質量(kg) 7.2 基本使用荷重(t) 0.6
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。 ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に 材質 スチール メラミン焼付塗装 寸法(mm) 933×933×1050 質量(kg) 13.5 取扱説明書 (3.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
トラ 材質 独立気孔発泡ポリエチレン:15mm 材質(カバー) 強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm 材質(磁石) フェライト磁石
1セット(2枚)ほか
17,980 税込19,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。 柔らかく滑りにくい。
厚さ(mm) 8 タイプ ラフトップ 寸法(幅W×長さL)(mm) 100×1000 アズワン品番 64-5128-93
1セット(2本)
19,980 税込21,978
当日出荷

組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。 装着・脱着が簡単です。 爪の長さに応じて自由にカット可能です。
用途フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護 仕様 爪の長さに応じて自由にカット可能 材質 特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形 質量(kg) 2
1セット(2本)
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大有(タイユウ)オートグリッパー
フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント! 運転席で楽々操作できます。 最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。 チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。 直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。 薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。
用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン脱着時に角度を調整できます。エンジンクレーンと組み合わせてご使用下さい。
用途エンジンの脱着 耐荷重(kg) 680 質量(kg) 5.5 チェーン長(mm) 280 チェーン間隔(mm) 300
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別 4本吊 安全率 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。 お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 80 寸法(mm) (ミゾ部)幅:20、深さ:10
1セット(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)