フレコンバッグ 水切りのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「フレコンバッグ 水切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐候性フレコンバッグ」、「水切りフレコン」、「トンバック」などの商品も取り扱っております。
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。 トラスコ品番 855-3257 質量(kg) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 8 0878
1袋
5,598 税込6,158
当日出荷

仕様 ラミネートなし トラスコ品番 835-8690 質量(kg) 2 外径(Φmm) 1100 投入口寸法(径×高さ)(mm) Φ1200×750 最大充填質量(kg) 1000 排出口寸法(径×高さ)(mm) Φ500×500
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。 トラスコ品番 855-3258 質量(kg) 2.2 2018年トラスコ掲載ページ 8 0878
1袋
5,998 税込6,598
当日出荷

従来に無い大きな目合い(約3ミリ)のメッシュ構造です。 内容物の水切り・乾燥行程に効果絶大です。
用途水分を含んだ内容物の乾燥などに 根菜類、木材の乾燥に 固形物の乾燥などに 仕様 排出口なし、内袋なし トラスコ品番 195-1439 幅(mm) 940 質量(kg) 2 タイプ ワンウエイ 奥行(mm) 940 ベルト色 ブラック 縦(mm) 1000 横(mm) 940 外径(mm) 940 アズワン品番 64-8408-98 最大充填質量(kg) 1000 ラミネート なし
1袋
8,998 税込9,898
当日出荷

(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。 国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V) 仕様 排出口なし 容量 1000L 縦(mm) 1100 横(mm) 1100 充填量 20kN/m3
1枚ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm) 直径1100×1050 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。 縦(mm) 1100 横(mm) 1100 最大充填質量(kg) 2000
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様 丸型 寸法(mm) Φ1100×1100+750 質量(kg) 約1.7(1枚) 容量 1t タイプ フタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中期型使用、1tタイプの大型土のうです。 1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置 材質 ポリプロピレン(PP) 仕様 排出口なし トラスコ品番 497-1141 質量(kg) 2 外径×高さH(Φmm×mm) (投入口)1100×800 縦(mm) 1060 横(mm) 1100
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。 折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。 コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。 コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
仕様 投入口:全開 材質 塩ビ 寸法(mm) 940×940×H800960×960×H1200、排出口:Φ450×H600 タイプ ターポリンメッシュ 容量(L) 1300 容量(kg) 籾:750
1枚
43,980 税込48,378
3日以内出荷

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様 (ラミネート)なし トラスコ品番 412-7625 幅(mm) 870 質量(kg) 1.4 奥行(mm) 870 投入口寸法(径×高さ)(mm) □870×800 外径(mm) □870 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大充填質量(kg) 500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。 ベージュ
1パック(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質 ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm) 50 芯材 FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

書類入れ付。ラミネート無し。本体生地がメッシュ構造。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途水切り洗浄乾燥用に 仕様 耐候型(4ヶ月) 材質 耐候剤入ポリプロピレン 寸法(mm) 排出口:500×500(H) 質量(g) 1900 容量(L) 1045 耐荷重(kg) 1000 サイズ(Φmm) 1100×1100(H)
1枚(1枚)
4,950 税込5,445
翌日出荷

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。 投入口寸法(径×高さ)(mm) Φ1100×700 外径(mm) Φ1100 最大充填質量(kg) 1000
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。 ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に 材質 スチール メラミン焼付塗装 寸法(mm) 933×933×1050 質量(kg) 13.5 取扱説明書 (3.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

籾摺り機で連続作業しながら、籾殻を袋取りできます。 通気性のある網袋で、長期の使用に耐えます。 籾摺り機への取付は、ワンタッチ。
材質 ポリエチレン
1パック(5枚)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様 (ラミネート)なし 種別 樹脂、粒状物運搬用
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)