フレコン吊り具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「フレコン吊り具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレコン ハンガー」、「フレコン 吊り」、「フレコンラック」などの商品も取り扱っております。
ロープ掛けが非常に簡単です。 フック4ヵ所に掛ければフレコンが安定した状態で移動できます。 吊るスペースが少ない場合、大変便利です。
全長(mm) 875 質量(kg) 9.5 全高(mm) 160 吊上能力(kg) 1000
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

大変丈夫な設計です。 フック先端は内側に曲げ加工してあるので、安全です。 フレコン作業における不安感、吊り上げの高さ不足、袋への張り込み過ぎによる不具合が一挙に解決。
材質 スチール 寸法(mm) 875×875×160 質量(kg) 9.9 内径(Φmm) アイボルト:60 吊上能力(kg) 1000
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番 361-1655 質量(kg) 12 容量(t) 1 適合フォーク爪幅(mm) 70~120 適合フォーク爪厚さ(mm.) 15~40
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。 取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。 ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番 475-7700 材質 特殊合金鋼 質量(kg) 24 容量(t) 2 仕上 黄色焼付塗装 適合フォーク爪幅(mm) 120~150 適合フォーク爪厚さ(mm.) 38~65 フック寸法(mm) W37×ΦD65
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

フレコンバックの大きさに合わせて高さを1660mm~2000mmまで無段階調節可能 幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。 袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由 工具不要で組立が簡単に行えます。
全長(mm) 1340 全幅(mm) 1580(内寸1460) 全高(mm) 1660~2000(無段階調節) 質量(kg) 20 材質 スチール
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm) 100×1000 厚さ(mm) 8
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm) 1500 仕様 ラッチ付 材質 スチール タイプ 4本吊り
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大有(タイユウ)オートグリッパー
フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント! 運転席で楽々操作できます。 最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。 チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。 直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。 薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。
用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。 吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg) 20 容量(kg) 2000 位置調整範囲(mm) 450・500・550・600・650・700・750・800
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm) 1500 仕様 ラッチ付 材質 スチール タイプ 2本吊り
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレンバッグ(R)かばちゃんをささえて、投入作業を容易にします。 組み立てが簡単。 グレンタンクからオーガ(スロワー)により投入する時、オーガ角度が急でも袋投入口にオーガ(スロワー)をセットできる。 2型は、充てん後の袋の取りはずしは、クイックモーション方式でできます。
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。 仕様 スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付 材質 特殊鋼
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。
用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 滑り、割れ、衝撃を防止します。 マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。 柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用 材質 合成ゴム 形状 フラット 厚さ(mm) 7 寸法(幅W×長さL)(mm) 約100×1000
1セット(2枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm) 862 全高(mm) 762 前輪内幅WI(mm) -
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツール天秤
楊程を有効に使用できる新しい設計です。 吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。 仕様 スパン位置/500mm・1000mm トラスコ品番 381-2812 材質 特殊鋼 質量(kg) 16 寸法H(mm) 137
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

スーパーツールスーパー 天秤
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。 材質 特殊鋼
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番 813-0648 質量(kg) 6 寸法L(mm) 675 容量(t) 1 寸法T(mm) 100
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。 ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に 材質 スチール メラミン焼付塗装 寸法(mm) 933×933×1050 質量(kg) 13.5 取扱説明書 (3.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷