フレックスシャフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
200件の「フレックスシャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管内検査カメラ」、「管内カメラ」、「フレキシブルシャフト インパクト」などの商品も取り扱っております。
RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に 付属品 本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ 質量(kg) 11 サイズ ドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm) ケーブル長(m) 15.2 温度(℃) 操作:-6~60 寸法(Φmm) ケーブルアッセンブリ:9.5 適合管径(Φmm) 32~50 サイズ(mm) 488×191×562 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 6 定格回転速度(r.p.m) 最大2500
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。
付属品 シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用) トラスコ品番 562-7241 材質 本体・ケーブル鞘:樹脂 幅(mm) 360 高さ(mm) 390 奥行(mm) 130 パイプ径(Φmm) 清掃能力:32~50 寸法(mm×m) 付属ワイヤ:6×9 モデル K9-12 清掃能力距離(m) 9.1
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。
種類 フレックスタイプ 軸受種類 すべり軸受
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(m) 1.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) 1200~3600 質量(g) 900 仕様 取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
種類 フレックスタイプ 回転方向 右回転用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途シンク、洗面、浴槽等の清掃に トラスコ品番 194-9280 適合機種 K-9-102 質量(kg) 3.9 ケーブル長(m) 15 ケーブル径(Φmm) 6
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷

用途屋内外排水管、横管の清掃に トラスコ品番 194-9281 適合機種 K-9-204 質量(kg) 7.7 ケーブル長(m) 21 ケーブル径(Φmm) 8
1本
59,980 税込65,978
翌日出荷

ビーバー(アサダ)クリアスコープ2820
広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認に セット内容 クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース 電源 リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V) ケーブル長(m) 20 外径(Φmm) カメラヘッド:28 寸法(Φmm) 曲管通過:40~100 最小曲げ半径(mm) 110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×380×350 外部出力 USB・AV 記録媒体 SDカード(最大32GBまで対応) 適合管径(Φmm) 40~100 視野角 150 焦点距離(mm) 50~600 保存形式 静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素) アズワン品番 64-6752-81 モニタ 5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)T-32 チェーン ノッカー
チェーンノッカー。配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。
適合管径(Φmm) 152 適合ケーブル C-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード 97990 モデル 番号:T-32
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)
種別 エクステンションバー
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm) 6 質量(g) 350
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。 固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。 ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。 回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。 管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。 豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔に トラスコ品番 147-2657 セット内容 8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ 質量(kg) 32 電源コード(m) 3 パイプ径(Φmm) (清掃能力)50~100 ワイヤー寸法(Φmm×m) 8×17 清掃能力距離(m) 17
1式
1,388,000 税込1,526,800
7日以内出荷

品質とコストを追求した、管内検査 手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
仕様 【カメラヘッド】Φ28 防水仕様/1気圧(水深10m) セット内容 本体、ACアダプター、フォーカス調整用冶具、付属品ケース、バッテリー(9.6V)、充電器、Φ100用スキッド×2、Φ150用スキッド×2、六角レンチ、収納ケース(本体・バッテリー) 電源 DC12V AC100V(ACアダプター使用時) ケーブル Φ6.6×30m(有効長28m) モニタ CCD 約25万画素カラー 5.5型TFT 液晶モニタ
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ドレンクリーナー
据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。
用途浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。 付属品 PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチ トラスコ品番 252-8509 質量(kg) 10.2 適合ワイヤ径(Φmm) 810 能力(mm) パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20
1個
189,800 税込208,780
当日出荷

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 40 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 11 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 ガラス部 (カメラ)サファイヤガラス 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 動作温度 温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH 解像度 静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角 120度 充電時間(時間) 5 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに 材質 鋼、ABS樹脂 ワイヤー径(Φmm) 6 取扱説明書 (1.6MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類 フレキシブルドライバー 差込角(mm) 6.35 最大トルク(N・m) 締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成 単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。重作業向け
用途重研削、研磨用 許容回転数(min-1[r.p.m]) 1200~5000 チャック(mm) ギアチャック/10 商品構成 単品
1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷