フレーム 台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
618件の「フレーム 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボード台車」、「アルミフレーム台車」、「平台車収納」などの商品も取り扱っております。
材質 (フレーム)イレクター、(キャスター)プラスチック 質量(kg) 20 最大積載量(kg) 200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 100×65×120
1台
79,980 税込87,978
14日以内出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。 材質(車輪) ゴム 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合板や長尺のパイプ等の長尺・異形分の運搬に最適なサイドハンドルタイプの台車です。 なめらかな走行で静音性に優れたTPR車輪を採用。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg) 12.5 ブルー 材質(車輪) TPRゴム ブレーキ有無 なし 積載荷重(kg) 150 キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 床面高さ(mm) 135 荷台寸法(幅)(mm) 470 ハンドル高さ(mm) 905 キャスター径(Φmm) 100 材質(ハンドル) スチール 取扱説明書 (1.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 720 材質(荷台) スチール 荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm) 380×720 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 880 ブレーキ有無 あり 耐荷重(kg) 60 キャスター 4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm) 900×600 荷台寸法(幅)(mm) 900 ハンドル高さ(mm) 880 構成 (フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類 ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm) 600 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷

壁面の傷つきを防止する保護カバー付。 簡単に荷台とフレームを3分割できるので携帯・収納に便利です。
エスコ品番 EA520LE-1 質量(kg) 23 高さ(mm) 1100 材質(車輪) ゴム 均等荷重(kg) 150 荷台寸法(幅)(mm) 645 キャスター径(Φmm) 125×2(固定ブレーキ付)、100mm×4(自在) 材質(フレーム) スチール 荷台寸法(奥行)(mm) 945 材質(荷台) プラスチック
1個
76,500 税込84,150
当日出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪) ゴム タイプ サイド付 材質(キャスター) ゴム キャスター種類 固定車2個,自在車2個 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全フレームで荷崩れを防止します。
エスコ品番 EA520BC-3 車輪径(Φmm) 100(ゴム車) 荷台寸法(幅)(mm) 480 車輪 自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm) 815 フレーム高さ(mm) 290 フレーム(mm) 830×540 荷台寸法(奥行)(mm) 740 材質(荷台) スチール
1個
27,500 税込30,250
当日出荷

ワークコンテナケース2個をジャストサイズ積載できる台車です。
仕様 組立式 トラスコ品番 420-3569 質量(kg) 9 高さ(mm) 650 キャスター 自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 均等荷重(kg) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 666×450×717 作業面サイズ(mm) 600×450
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ 金網 金網高さ(mm) 500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別 コンテナ・箱台車 材質(本体) スチール キャスター(mm) ナイロンキャスターΦ75 材質(キャスター) ナイロン 最大積載量(kg) 200 キャスター径(Φmm) 75
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
仕様 自在キャスター4個 材質 (キャスター金具)スチール。(車輪)ゴム。(コーナー)スチール。(連結バー)アルミ 均等荷重(kg) 180 床面高さ(mm) 128 キャスター径(Φmm) 75
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg) 30 材質(車輪) 天然ゴム 車輪幅(mm) 32 ブレーキ有無 あり 積載荷重(kg) 200 キャスター 自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm) 195 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル高さ(mm) 825 キャスター径(Φmm) 125 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 静か 取扱説明書 (2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 1000 材質(荷台) スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様 組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪) ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール 材質(ハンドル) スチール 組立時間 1人30分 特性 長尺物搬送 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイション折りたたみ式台車CAD型
コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。 ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
用途コンパネ・石膏ボード等の運搬 トラスコ品番 818-4050 長さ(mm) 603 質量(kg) 17 車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 993 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg) 200 床面高さ(mm) 70 荷台寸法(mm) 550×206 荷台寸法(幅)(mm) 687 ハンドル高さ(mm) 993 キャスター径(Φmm) 100 ブレーキ種類 ストッパー 特性 折畳可 材質(荷台) アルミ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

材質 (フレーム)イレクター 質量(kg) 17.5 最大積載量(kg) 60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 124×64×96
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

グリーン 車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 ストッパー 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長尺物搬送、グリーン購入対応商品 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。 仕様 棚板取付可能枚数2枚 アイボリー 床面高さ(mm) 261 キャスター金具 スチール
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 フットブレーキ 材質(天板) 塩化ビニル 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 長尺物搬送 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車 丈夫な底板スチール製 積載荷重は余裕の500kg! 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションで中間棚やゴムベルトを取付可能!
1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)