- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- フレームアレスターのおすすめ人気ランキング
フレームアレスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「フレームアレスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパレスター」、「ステンレス メッシュ 袋」、「スパレスター プロボックス」などの商品も取り扱っております。
メッシュ
20
材質
ステンレス
付属品
クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
適合ガス
水素
トラスコ品番
393-6406
型式
FA-220H
質量(g)
240
使用圧力(MPa)
0.15
口径(Φmm)
入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス。出口/M16×P1.5右オス
火口
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
代表車種
BR125HGF
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
(独)産業安全研究所適合品です。水封式安全器の代替品として使用下さい。
用途集合装置用及び配管の枝管用
仕様
作動表示(シグナル表示)/緑色(正常時)、赤色(異常時)
材質(本体)
真鍮
接続
JIS10K-20Aフランジ
適合ガス
酸素
トラスコ品番
452-5183
質量(g)
250
使用圧力(MPa)
0.99
火口
あり
接続形状
【入口】M16×1.5右ホース口ナット
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質
ステンレス
メッシュ
40
M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。
逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。
逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。
ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。
リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)
72
質量(g)
210
機能
リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式。異常温度遮断機能:95℃でガス遮断
RoHS指令(10物質対応)
対応
火花防止用金網
固定用の針金約1m付
工具不要で取付可能
溶断作業中の逆火事故を防ぎます。
逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。
厚生労働省産業安全研究所適合品です。
用途調整器に取り付け、逆火防止に。
質量(g)
350
軽量でコンパクトな逆火防止器です。
生産物賠償責任保険付です。
厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445)
逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
特殊加工のアルミメッシュシートで耐熱性(660℃)に優れています。弾力性と加工性に優れ、ボディやマフラーの補修に最適です。
耐熱温度(℃)
660
危険物の類別
非危険物
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ
平板
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
素材
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
簡単に多様な加工が可能です。
やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質
ステンレス(SUS304)
乾式安全器として調整器出口、配管取出し口等にも簡単手軽に装着でき逆火・逆流・遮断の3要素をフルに組込んだ安全器となっております。
接続口径
8A
材質(本体)
C3604B
線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として
仕様
しぼりロープ付
材質/仕上
ポリエチレン
高さ(mm)
550
質量(g)
35
間口(mm)
390
縦(mm)
550
横(mm)
390
商品タイプ
本体
適合ガス
アセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス
全長(mm)
90
質量(g)
250
ねじ
入口/M16×1.5(左)袋ナット。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
標準流量(m3/h)
2
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷