フレーム電流計のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
107件の「フレーム電流計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロアンペア計」、「電流計 切替 スイッチ 付」、「直流電流計」などの商品も取り扱っております。
過負荷保護装置付き
その他 積み重ね収納可 寸法(mm) 110×127×130 質量(g) 約350 測定レンジ -20~+100μA、-2~+10mA(2レンジ)
1個
17,500 税込19,250
当日出荷

電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品 測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1 測定周波数範囲(Hz) 5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上) 交流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) 使用電池 単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) 直流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A) DUTY 0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 161×82×50 キャパシタンス(F) 40n/400n/4/40/100μ 導通(Ω) 400(約70Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応 導通測定 400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高入力内部抵抗 発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定 簡易トランジスタチェック機能付き 小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。 小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
付属品 テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、クリップリード(CL-506b:全長約0.3m 黒のみ)、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書 種別 アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×106×46 周波数特性 AC12Vレンジ以下 40Hz~30kHz、AC30Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値±3%以内 直流電流(A) 30μ/0.3m/3m/30m/0.3 使用環境 5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 内蔵ヒューズ F1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管 直流電流増幅率 0~1000(概略値) 許容差保証温湿度範囲 23±2℃ 75%RH以下結露の無いこと 姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して±5°以内±2℃ 45~75%RH以下結露の無いこと コンデンサ容量(F) C1:50p~0.2μF C2:0.01μ~20μF C3:1~2000μF RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF~2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ)DC極性切替が可能 関連資料 単品カタログ(0.41MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

目安指針 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH) 相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 電流の種類 AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

付属品 取付ねじ用ナット 質量(kg) 0.2 タイプ CT併用 形式 YR-8UNAA 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 周波数(Hz) 50/60共用 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1.5 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm) 82×99 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 階級(級) 2.5 目盛長(mm) 70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級) 2.5 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA) 1 寸法A(mm) 43 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 付属品 取付ねじ用ナット 目盛板 (地色)白色
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源 DC3~14V(定格電圧3V) 精度 ±1.2%rdg+2dgt 入力 (最大)50mA/50mA/500mA/500mA 分解能 0.1uA/1uA/10uA/100uA レンジ切替 手動切替 抵抗 (内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ オーバーレンジ表示 OL表示 消費電流 3±2mA 起動条件 電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
使用電池 単4形乾電池R03(1.5V)×2 導通 30±10Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 128×91×27 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スケルトンタイプの明るいメータ
材質(カバー) (フロント)透明アクリル 材質(ベース) ハイインパクト樹脂 (目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒 形状 (指針)刃型 目盛(mm) 31 振幅角度(°) 90 使用温度範囲(℃) -10~+50 動作原理 可動コイル形
1個
11,980 税込13,178
95日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品 テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×90×48 表示 数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性 45~500Hz 電池寿命(時間) DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境 5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト 開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズ F1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比 20~80% 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック 10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料 単品カタログ(0.36MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過負荷保護装置付き
仕様 メーター:JIS2.5級以内 その他 積み重ね収納可 種別 DA-50N 寸法(mm) 110×127×130 質量(g) 約350 測定レンジ -10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A、3段
1個
13,500 税込14,850
当日出荷

過負荷保護装置付き
種別 DC-AC 寸法(mm) 98×132×97 質量(g) 約230 測定レンジ -10~50mA、-100~500mA、-1~5A、3段
1個
6,300 税込6,930
当日出荷

ナリカ検流計
増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。
仕様 増幅度:差動増幅、増幅率60dB(GM-6型の約1000倍)、電流感度 その他 過負荷保護装置付き 種別 (増幅器付き) GM-6000 寸法(mm) 110×127×130 質量(g) 約590 電源 DC9V(006P乾電池1個内蔵) 感度 電流:約2.5×10-6A、フルスケール±50μA(センター0) フルスケール ±50μA(センター0)
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。 付属品 ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 種別 アナログマルチテスタ 全長(m) 約0.9(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 159.5×129×41.5 周波数特性 AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内 直流電流(A) 60μ/30m/0.3 使用環境 0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック 1.5V/1.5Vボタン電池 内蔵ヒューズ F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管 許容差保証温湿度範囲 23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F) 1000μ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付 関連資料 単品カタログ(0.45MB) ピン長さ(mm) 19
1台
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ ダイレクト 消費電力(VA) 1.2 動作原理 整流形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 周波数(Hz) 50/60共用 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛 (最大)0-300V 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナリカ検流計
過負荷保護装置つき
その他 積み重ね収納可 種別 GM-6 寸法(mm) 110×127×130 質量(g) 約350 感度 電流感度:約2.5×10-6A フルスケール ±50μA(センター0)
1個
17,000 税込18,700
4日以内出荷

産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。より使いやすく、よりコンパクトに。理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
仕様 メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き その他 シャント保護、過負荷保護、フリップアップパネル、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(緑) 種別 Flip-DA 材質 (外装)ABS、(メーター部窓)アクリル 寸法(mm) 100×165×25(傾斜角0°時) 精度 JIS2.5級相当 測定レンジ -10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ) パネル フリップアップパネル(0~90°可動)
1個
23,000 税込25,300
6日以内出荷