フロアコンセント 抜け止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「フロアコンセント 抜け止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床 コンセント カバー」、「アップコン LAN」、「床下 コンセント」などの商品も取り扱っております。

極数 接地2P 種類 フロアコンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 仕様 はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付 種別 抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応) 材質 アルミダイカスト製 コンセント個数 1 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 極数 接地2P 種類 フロアコンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 仕様 ねじ止め固定仕様、電源用 種別 抜け止めアース付1コ口 コンセント個数 1 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用 極数 接地2P 種類 フロアコンセント 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 定格電流(A) 15 タイプ プラグ収納型フラット型フロアコン 種別 抜け止めアース付2コ口 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

種類 フロアコンセント 仕様 電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6 適合 DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW コンセント個数 2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。) 材質 ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数 2P 種類 フロアコンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合 中浅アウトレット対応 材質 アルミダイカスト コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電力用 種類 フロアコンセント 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 定格電流(A) 15 仕様 送り端子付 適合 (ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505 種別 1コ口 材質 アルミ 厚さ(mm) 12~40(床仕上げ材含) 丸型 高さ(mm) (床仕上げ)58以上 コンセント個数 1 開口寸法(mm) Φ80~90
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数 2P 種類 フロアコンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別 2コ口 丸型 適合規格 (PS)E コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源コードがPDUのアウトレットにしっかりと接続された状態にするためのコネクタです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm) - タイプ - 使用温度範囲(℃) -10~+70(ただし氷結しないこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数 接地2P 種類 フロアコンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様 コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15A 125V
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 種類 フロアコンセント 仕様 ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付) 種別 1コ用
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容 電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個 質量(g) 約190
1セット
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm) 床面:Φ115 高さ(mm) 必要床高:80以上 取付ピッチ(mm) 89 仕様 【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)