- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- フロアスタンドライトのおすすめ人気ランキング
フロアスタンドライトのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新119件の「フロアスタンドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロアスタンド」、「スタンドライト」、「アルコール消毒」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
AC100
スイッチ
中間スイッチ付(入切)
色温度(K)
2700
口金
E26
材質
鉄
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
1640
コード長さ(m)
1.8
セード寸法(mm)
Φ100
フレンジ寸法(mm)
Φ250
お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト
消費電力(W)
120 MAX(40W×3)
付属品
保証書付取扱説明書
材質
スチール
幅(mm)
400
高さ(mm)
1500
質量(g)
4800
奥行(mm)
254
電圧(V)
AC100V50/60Hz
スイッチ
単独(ON/OFF)スイッチ×3
口金
E26
コード長さ(m)
2
色(本体)
白
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ブラック
消費電力(W)
120 MAX(40W×3)
付属品
保証書付取扱説明書
材質
スチール
幅(mm)
400
高さ(mm)
1500
質量(g)
4800
奥行(mm)
254
電圧(V)
AC100V50/60Hz
スイッチ
単独(ON/OFF)スイッチ×3
口金
E26
コード長さ(m)
2
色(本体)
黒
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
口金
E26
材質
(本体)鉄、(セード)布、ガラスビーズ
スイッチ
フットスイッチ式
コード長さ(m)
2
電球
60Wクリア電球
フレンジ寸法(mm)
Φ260
寸法(mm)
Φ160×H400(最長1000)
クリップ幅(mm)
197
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
セードは360度動きます。
口金
E26
材質
(セード)布、(本体)鉄
質量(kg)
5.6
高さ(mm)
1450
スイッチ
プルスイッチ式
コード長さ(m)
2
電球
EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯
セード寸法(mm)
Φ360
フレンジ寸法(mm)
Φ260
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
1灯タイプフロアースタンド。
セードが左右に動きます。
AC100V60WE26までの電球が使用可能。
シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。
省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
60
セード寸法(mm)
Φ235
フレンジ寸法(mm)
Φ230
質量(kg)
3
使用電球
AC100V60Wまで(LED可/別売)
口金
E26
コード長さ(m)
1.8
高さ(mm)
1475
厚み最大8mmまではさめます。
クリップ式なので取り付け簡単。
材質
スチールクロームメッキ
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
コード長さ(m)
5
材質
ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
845×738×880~1,850
保護等級
IP65
芯数
2芯・3芯兼用
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)
83
電源タイプ
3極防水プラグ
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
110
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
目にやさいいLEDライト
最大20m2の範囲を照らす照射力
厚みのある安定したベース
電圧(V)
100~220
光源
LED光源24w
明るさ(Lm)
2688-3136
光色
中性光
1本
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
材質
本体:スチールクロームメッキ仕上、クリップ:透明プラスチック(滑止め樹脂付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×340×1320~2370
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質
本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS
寸法(mm)
ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)
約3.3
色
クローム
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スタンド上部がフリーなので、大小の表示板がワンタッチでセットできます。
文字内容
-
トラスコ品番
371-8298
材質
鉄(粉体塗装)
質量(kg)
3.3
取付方式
スタンド式
本体寸法(mm)
(角)300×(H)1015mm
軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。
クリップのない美しい表示を実現。
高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。
ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。
取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。
ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×135×450~750
材質
アルミ、スチール、樹脂
組立簡単なフロアスタンド。
グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。
用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます
材質
スチール、樹脂コーティング
寸法(mm)
鉄板:300×200
質量(kg)
1.7
外径×内径(Φmm)
16×13
伸縮範囲(cm)
130~240
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷